絞り込み
切断能力(Φmm)
- 28
- 3(5)
- 3~22(3)
- 3~32(3)
- 16(7)
- 20(3)
- 22(9)
- 23(2)
- 25(4)
- 30(3)
- 32(23)
- 34(3)
- 35(4)
- 38(3)
- 42(11)
- 45(4)
- 50(17)
- 60(4)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(5)
- REX(レッキス工業)(3)
- アサダ(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- インペリアル(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る

チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
ステン用ミニパイプカッター
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
ラチェットパイプカッター
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3
チューブカッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
チューブカッター
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
パイプカッター
E-Value¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
チューブカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
チューブカッタ
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(10個)3日以内出荷薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。 リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。 握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転 ポケットに入る小型サイズで超軽量 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管全長(mm)93質量(g)175種類裸銅管用形式RBN28ベアリング8動作半径(mm)60適合管外径(Φmm)4~28
ミニチューブカッター
インペリアル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)適合替刃175015、145046