絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 67
  • 3(5)
  • 3~22(3)
  • 3~32(3)
  • 16(7)
  • 20(3)
  • 22(9)
  • 23(2)
  • 25(4)
  • 28(21)
  • 30(3)
  • 32(23)
  • 34(3)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 42(11)
  • 45(4)
  • 50(17)
  • 60(4)
  • 66(6)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
  • チューブカッタ REX(レッキス工業)

    チューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
    トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
  • 空調ドレン管用カッタ RBN67D REX(レッキス工業)

    空調ドレン管用カッタ RBN67D

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
    ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター