2ページ目: チューブカッター
こんなお得な商品も!
パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。
ロック機構付で安全です。
用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~38
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
仕様1/16"チューブカッター替刃
アズワン品番64-1244-36
1セット(3枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途銅、真鍮、ステンレス管
トラスコ品番207-4966
適合機種9031-02BK
セット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル
材質/仕上高品質ボールベアリング鋼
質量(g)8
アズワン品番64-8393-12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。
特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。
サヤ管ヘッダー工法に最適。
切断能力(mm)19~36.5
トラスコ品番321-9909
全長(mm)96
質量(g)180
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。
パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。
オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185
材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼
替刃仕様標準:9029-01
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。
全長(mm)約650
質量(g)約1750
切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897
全長(mm)210~220
質量(g)480
肉厚(mm)2.5
適合替刃33185
モデル118
切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断
トラスコ品番809-4685
全長(mm)247
質量(g)870
肉厚(mm)(最大)5.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。
特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。
アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。
MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26
質量(g)261
替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)
切断能力(Φmm)3~30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965
全長(mm)260
材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼
質量(g)375
肉厚(mm)最大2
替刃仕様標準:9039-02V01
アズワン品番64-8393-07
切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。
ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。
増し締めせずに切断可能。
切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。
太径スムーズハンドル搭載。
ハンドル内替刃入り。
この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで)
スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。
ブレードシャフト内スプリング内蔵。
ニッケルコーティングブレード。
標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133
適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122
全長(mm)130
質量(g)300
使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)
肉厚(mm)(最大)1.2
全長(mm)57
質量(g)130
トラスコ品番327-0629
適合替刃RB22K
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。