絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22(8)
28(20)
32(20)
42(10)
50(16)
60(4)
66(6)
67(5)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • 9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ブレード用スペアロックピン。
    質量(g)3
  • 9023-01E01 替刃(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E01 替刃(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    両面スペアブレード。
    質量(g)6
  • 9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)

    9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
    全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
  • 9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)

    9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1組
    9日以内出荷
    質量(g)8名称ブレードサイズ(mm)27×11
  • 9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    質量(g)7
  • E855 カッタ替刃(ベアリングナシ) RIDGID(日本エマソン)

    E855 カッタ替刃(ベアリングナシ)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
  • E850 カッタ替刃(ベアリングナシ) RIDGID(日本エマソン)

    E850 カッタ替刃(ベアリングナシ)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
  • PC116 電動チューブカッタ RIDGID(日本エマソン)

    PC116 電動チューブカッタ

    RIDGID(日本エマソン)
    299,800税込329,780
    1本
    翌日出荷
  • Cスタイルカッタ カエバ RIDGID(日本エマソン)

    Cスタイルカッタ カエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
  • チューブカッター ハゼット

    チューブカッター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
    用途各種チューブ作業用適合替刃2180N-021
  • パイプカッターステンレス管替刃 DeniMan

    パイプカッターステンレス管替刃

    DeniMan(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50刃形ステンレス管用切断能力(mm)パイプ6~50
  • パイプカッター 銅管用替刃 DeniMan

    パイプカッター 銅管用替刃

    DeniMan
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50刃形銅管用切断能力(mm)パイプ6~50
  • パイプカッターステンレス管替刃 DeniMan

    パイプカッターステンレス管替刃

    DeniMan
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32刃形ステンレス管用
  • パイプカッター 銅管用替刃 DeniMan

    パイプカッター 銅管用替刃

    DeniMan
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32刃形銅管用
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
    用途パイプ切断に。全長(mm)66質量(g)119刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~22
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
  • パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
  • パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
    トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
  • ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (高耐久性 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (高耐久性 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 耐久性に優れた高速度鋼を使用しています。 ドライバー一つで簡単に交換できます。
    材質高速度鋼アズワン品番64-5158-31
  • ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (劣化 刃こぼれ 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (劣化 刃こぼれ 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 ドライバー一つで簡単に交換できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材アズワン品番64-5158-30
  • [EA203CG-6用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-6用]ハンドル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-6用ハンドル
  • [EA203CG-4用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-4用]ハンドル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4用ハンドル
  • きりまるオプション ベルト継ぎ子 川村製作所

    きりまるオプション ベルト継ぎ子

    川村製作所
    8,798税込9,678
    1セット(3個)ほか
    5日以内出荷
    用途呼び径300以上の時に継ぎ足します。
  • きりまるオプション 面取刃物 川村製作所

    きりまるオプション 面取刃物

    川村製作所
    38,980税込42,878
    1枚
    5日以内出荷
    用途エンビ管の面取用
  • パイプ切断工具  きりまる 川村製作所

    パイプ切断工具 きりまる

    川村製作所
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。 オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。 スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い! エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
    セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
  • 中型チューブカッター イチネンTASCO

    中型チューブカッター

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
  • 強力ミニチューブカッター イチネンTASCO

    強力ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FD-1) 適合鋼管外径…3/16″~11/8″(4.76~28.58mm) 全長…77mm
  • 強力チューブカッター イチネンTASCO

    強力チューブカッター

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
  • レバー式チューブベンダー イチネンTASCO

    レバー式チューブベンダー

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ラチェットチューブカッター イチネンTASCO

    ラチェットチューブカッター

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • ミニラチェットチューブカッター イチネンTASCO

    ミニラチェットチューブカッター

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
  • ミニチューブカッターMO22 イチネンTASCO

    ミニチューブカッターMO22

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
  • ミニチューブカッター(被覆兼用) イチネンTASCO

    ミニチューブカッター(被覆兼用)

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
  • E-2990 カエバ F/315 RIDGID(日本エマソン)

    E-2990 カエバ F/315

    RIDGID(日本エマソン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。 モデル番号は替刃本体に刻印されています。
    用途アルミ、銅、鋼管用。厚さ(mm)6直径(Φmm)17.5穴径(Φmm)4.8刃幅(mm)2.8適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930モデル番号:E-2990
  • オートマチックラチェットハンドル RIDGID(日本エマソン)

    オートマチックラチェットハンドル

    RIDGID(日本エマソン)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。
    質量(kg)0.26モデル番号:118
  • 118 チューブカッター RIDGID(日本エマソン)

    118 チューブカッター

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
    寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50質量(kg)0.26外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:118
  • ミジェットチューブカッタ 104 RIDGID(日本エマソン)

    ミジェットチューブカッタ 104

    RIDGID(日本エマソン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番451-5021全長(mm)58~70質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル104切断能力(inch[mm])3/16~15/16(5~24)
  • ミジェットチューブカッタ 103 RIDGID(日本エマソン)

    ミジェットチューブカッタ 103

    RIDGID(日本エマソン)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番451-5013全長(mm)50~60質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル103切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
  • クィックアクションチューブカッタ 205-S RIDGID(日本エマソン)

    クィックアクションチューブカッタ 205-S

    RIDGID(日本エマソン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番435-8571
  • プラスチックパイプカッタ 1435N RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ 1435N

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
    トラスコ品番855-8951質量(kg)0.6能力(mm)~35

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター