絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(5)
16(7)
22(8)
28(20)
32(20)
42(10)
50(16)
60(4)
66(6)
67(5)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • RBチューブカッタ N42M REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ N42M

    REX(レッキス工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4683全長(mm)158質量(g)400適合サイズ13Su~30Su
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-325NCトラスコ品番416-2684全長(mm)271質量(g)730肉厚(mm)3切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
  • ロースライスコンパクトチューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースライスコンパクトチューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
    質量(g)230
  • チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    チューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
  • プラスチックチューブ用カッター (コンパクト) BBKテクノロジーズ

    プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    刃が中にあって安全に考慮されています。
    仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
  • ミニチューブカッター インペリアル

    ミニチューブカッター

    インペリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)適合替刃175015、145046
  • トラップカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    トラップカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付
    仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790使用範囲(Φmm)6~60
  • 大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC

    大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ

    KTC
    ¥45,980税込¥50,578
    1丁
    4日以内出荷
    付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0854質量(g)1650寸法L(mm)335寸法H(mm)62肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)適合外径(Φmm)35~66寸法W(mm)135寸法R(mm)90
  • ミニチューブカッター インペリアル

    ミニチューブカッター

    インペリアル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
  • チユ-ブカツタ- Eガタトメワ シヨウ スーパーツール

    チユ-ブカツタ- Eガタトメワ シヨウ

    スーパーツール
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
  • ミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    スプリングが内蔵されたチューブカッター。ブレードシャフト内スプリング内蔵。チタンコーティングブレード。特殊ローラーPAT.Pにより内バリが極端に少なくバリ取りラクラク。
    全長(mm)133材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径1/8"~11/4"(4~32mm)
  • チューブカッター パイプ用 はくでん

    チューブカッター パイプ用

    はくでん
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。
    材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
  • ダ円サヤフレキカッター オンダ製作所

    ダ円サヤフレキカッター

    オンダ製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ダ円サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のダ円サヤ管だけを切断可能。・架橋ポリエチレン管ペアのアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵。
    適合管ダ円サヤ管10A×2
  • サヤ管カッター オンダ製作所

    サヤ管カッター

    オンダ製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断可能。
    適合管サヤ管サイズ36まで。
  • SP-48:さや管カッタ- KVK

    SP-48:さや管カッタ-

    KVK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途さや管に樹脂管を通管後、中野樹脂管は切らずに外のさや管だけを切断できます。適合さや管入数12
  • パイプカッター トップマン[工具・金物]

    パイプカッター

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    内面バリ取りリーマー付き!
    材質炭素工具鋼寸法(mm)4~28
  • MINIチューブカッター トップマン[工具・金物]

    MINIチューブカッター

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    銅・真鍮・アルミ管の切断に
    仕様MTC-22材質炭素工具鋼
  • TRAD パイプカッター trad

    TRAD パイプカッター

    trad
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌日出荷
    銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
    肉厚(mm)最大:3
  • パイプカッターミニ trad

    パイプカッターミニ

    trad
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
  • TRAD パイプカッター trad

    TRAD パイプカッター

    trad
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付
    材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
    適合管外径(インチ)1/8~3/4
  • スーパー フレキル ホジヨロ-ラ 2個入り スーパーツール

    スーパー フレキル ホジヨロ-ラ 2個入り

    スーパーツール
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    14日以内出荷
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥825~税込¥908~
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
    仕様替刃適合銅管質量(g)10
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥6,400~税込¥7,040~
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • パイプカッタ パオック

    パイプカッタ

    パオック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。
    用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5本体質量(g)275適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0切断厚(mm)最大2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
  • TA560VB替刃(6枚入) イチネンTASCO

    TA560VB替刃(6枚入)

    イチネンTASCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    適用…TA560VB用替刃。入数…6枚入り
  • リーマ付チューブカッター イチネンTASCO

    リーマ付チューブカッター

    イチネンTASCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    4日以内出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
  • チューブカッター(1/8~1-1/4) イチネンTASCO

    チューブカッター(1/8~1-1/4)

    イチネンTASCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
  • ADドレンカッタードレンマルチくん Nekia

    ADドレンカッタードレンマルチくん

    Nekia
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
    用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
  • ドレンマルチくん用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん用替刃

    Nekia
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    当日出荷
    用途断熱ドレン、VP、PEトラスコ品番467-4848適合本体775JPNRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用

    Nekia
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくん Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくん

    Nekia
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9209全長(mm)160切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5適合替刃SO99004RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
  • E型止め輪 アサダ

    E型止め輪

    アサダ
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    適合機種42PCアズワン品番64-6751-99
  • チューブカッタ アサダ

    チューブカッタ

    アサダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。 リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。 握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転 ポケットに入る小型サイズで超軽量 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ
    型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28
  • 電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド RIDGID(日本エマソン)

    電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    PC116の専用チューブスタンドです。
    トラスコ品番382-5862適合機種64893
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
  • 9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210) KNIPEX(クニペックス)

    9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
    全長(mm)210質量(g)332ブレード長さ(mm)25切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター