絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール(32件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管までスカット!
    用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
    トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツール

    ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)

    スーパーツール(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
  • チューブカッター クイックセッティングタイプ モノタロウ

    チューブカッター クイックセッティングタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
    用途鉄、銅、アルミパイプの切断付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • ベアリングチューブカッター スーパーツール

    ベアリングチューブカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
  • ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC

    ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

    KTC(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
    用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
  • 単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)

    単管・足場パイプカッター

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • ステンレス用パイプカッター SK11

    ステンレス用パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
    用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-111NCトラスコ品番416-2676全長(mm)130質量(g)261肉厚(mm)3切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
    肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
  • チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール

    チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • パイプカッターPro. SK11

    パイプカッターPro.

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ミニチューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • 被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール

    被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
  • チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チューブカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型全長(mm)188質量(g)270切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
  • パイプカッター ラチェット式 モノタロウ

    パイプカッター ラチェット式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
    用途パイプの切断肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム切断径(mm)6~23送り角度(°)10
  • フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ 25N

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッター スーパーツール

    チューブカッター

    スーパーツール
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
    用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • キャピラリチューブカッター イチネンTASCO

    キャピラリチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
    全長(mm)135
  • DM 単管カッター DeniMan

    DM 単管カッター

    DeniMan(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター