絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スーパーツール(50)
- RIDGID(日本エマソン)(48)
- イチネンTASCO(35)
- REX(レッキス工業)(15)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- エスコ(10)
- Virax(9)
- SK11(9)
- BBKテクノロジーズ(7)
- DeniMan(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- Nekia(6)
- アサダ(5)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

強力チューブカッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷クイックアクションでサイズ合わせもワンタッチ ワンタッチ替刃交換式適合銅管全長(mm)190~265切断サイズ3/8~2-5/8(9~67mm)
スーパー ベアリング装備溝付け工具
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60
チューブカッタ42PLプラス
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷被覆銅管用 リーマ付付属品替刃1枚仕様リーマ付トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
フレキ管カッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981個欠品中フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。 独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。トラスコ品番342-9172全長(mm)130質量(g)200切断能力(mm)25
ラチェットハンドル付ミニチューブカッター
インペリアル(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載トラスコ品番852-0597全長(mm)123質量(g)121切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
トラップカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付仕様トラップ管・銅管装着丸刃/K601トラスコ品番351-7250使用範囲(Φmm)6~45
トラップカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790使用範囲(Φmm)6~60
チューブカッタ
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。付属品スペア替刃1枚全長(mm)145鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径3/16"~15/8"(5~45)
銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ
KTC¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0846質量(g)960寸法L(mm)240寸法H(mm)54肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)適合外径(Φmm)15.88~35寸法W(mm)102寸法R(mm)70
チューブカッター
インペリアル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)切断可能肉厚(mm)3.0