絞り込み
適合管
- 1/8~7/8inch(2)
- 1/8~1-1/2inch(2)
- 3/16~1-1/2inch(3)
- 1/4~3/4inch(5)
- 1/4~1-1/2inch(1)
- 5/16~2-1/8inch(2)
- 3/8~1-3/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 1/2~1-1/4inch(1)
- 1/2~2-1/8inch(3)
- 1/2~2inch(2)
- 1-3/4inch(1)
- 3~36mm(2)
- 8~35mm(4)
- 10~54mm(3)
- 12~54mm(4)
- 50A(3)
- 50~75A(2)
- 75~150A(2)
- 150A(2)
- 適合管をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(13)
- REX(レッキス工業)(10)
- アサダ(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- エスコ(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- TRUSCO(4)
- アルゴファイルジャパン(4)
- ノガ(3)
- スーパーツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- SK11(2)
- アックスブレーン(1)
- インペリアル(1)
- キョーワ(1)
- シャビーブ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
ハンドリーマ (面取器)
キョーワ(28件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
パイプリーマー(プラスチック管用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
パイプリーマーステンレス用
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
パイプリーマー(銅管・アルミ管用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷回転させるだけで内側・外側の面取りができます。用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
チューブリーマ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。用途面取り。
内外バリ用リーマアダプタセット
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
ステンレス用チューブリーマー
SK11(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
アウターリーマー
TAKAGI(高儀)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に仕様6.35mm六角軸適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19適合工具電動ドリル
PEスクレーパA
MCC(松阪鉄工所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から27日以内出荷PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
電ドル用内外径リーマー
ノガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
ハンドリーマ
はくでん¥519税込¥5711個6日以内出荷銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
電動ドリル装着型リーマー
加納商会¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
ステンレス管用リーマ 127S
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
ステンレスリーマ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
小型手動マルチリーマ
REX(レッキス工業)¥8,998税込¥9,8981個欠品中ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)210適合管外径(Φmm)8~30
プラスチック管用リーマ 73
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9358質量(g)150適合サイズ(Φmm)40~76刃の種別長寿命説切刃
ユニバーサルリーマS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。用途ステンレス管のバリ取りに最適。トラスコ品番824-7828質量(g)196適合サイズ(Φmm)銅管6~35適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
リーマ
アサダ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
プラスチック管用リーマ 74
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9366質量(g)220適合サイズ(Φmm)100
パイプリーマー
Strong Tool¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1台で内面取り・外面取りが可能です。用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。材質ブレード:HSS(ハイス鋼)適合パイプ径(Φmm)4~36
スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用
スーパーツール(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660