絞り込み
適合管
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマーは、管材を切断するなどしたさいに生じた残材部分、バリを取るために用いる工具です。使用環境としては管材を使用する水道、ガス、空調配管などの工事や作業の現場。用途は銅、アルミ、ビニールパイプ管などの断面加工や、薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけなどでできたバリを取るなどの仕上げ作業に使います。回転させるだけで管の内側、外側の面取りができるのが特徴。ステンレスや銅、アルミなどの金属管に対応するもの、塩ビ管、プラスチック管に対応するもの、材質を選ばないオールマイティなものがあり、また手軽な手動式から電動式、設置タイプのものまで種類も豊富です。替え刃も用意されています。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプリーマー モノタロウ

    パイプリーマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • ハンドリーマ (面取器) キョーワ

    ハンドリーマ (面取器)

    キョーワ(28件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • パイプリーマー(プラスチック管用) TRUSCO

    パイプリーマー(プラスチック管用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
  • パイプリーマー TRUSCO

    パイプリーマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)材質(刃)SK5直径(mm)35
  • パイプリーマーステンレス用 TRUSCO

    パイプリーマーステンレス用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
    用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    アルミ製リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
  • パイプリーマー(銅管・アルミ管用) TRUSCO

    パイプリーマー(銅管・アルミ管用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
  • パイプリーマ M SK(新潟精機)

    パイプリーマ M

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パイプの内径・外径両用の面取り
    用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
  • シャーシリーマ SK(新潟精機)

    シャーシリーマ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
    用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • パイプスクレーパー 仁作

    パイプスクレーパー

    仁作
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
    用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
  • クランクリーマー(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    クランクリーマー(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • シャーシリーマ SK11

    シャーシリーマ

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。 加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
    用途穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業。
  • チューブリーマ SK11

    チューブリーマ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
    用途面取り。
  • 手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
    用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
    用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに黒×銀質量(g)236適合管径(Φmm)8~35アズワン品番64-6748-26
  • リーマ イチネンTASCO

    リーマ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
    仕様ヤスリ付刃数5枚適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
  • ステンレス用チューブリーマー SK11

    ステンレス用チューブリーマー

    SK11(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
    用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
  • アウターリーマー TAKAGI(高儀)

    アウターリーマー

    TAKAGI(高儀)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
    用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に仕様6.35mm六角軸適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19適合工具電動ドリル
  • リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダ

    リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)

    アサダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパA

    MCC(松阪鉄工所)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
    用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
  • らくめん50用ガイド棒 アックスブレーン

    らくめん50用ガイド棒

    アックスブレーン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CR-50B
  • PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
    スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
    質量(kg)1.8適合パイプ呼び径40~250適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • 外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン

    外面取りカッター らくめん50

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
    付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
  • ハンドリーマ はくでん

    ハンドリーマ

    はくでん
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。
    用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
  • ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥)

    ニューダービー面取器

    高速電機(富士製砥)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
    用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
    用途パイプの面取りやバリ取り作業。
  • クランク式スクレーパ アサダ

    クランク式スクレーパ

    アサダ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
    黒×オレンジ
  • 電動ドリル装着型リーマー 加納商会

    電動ドリル装着型リーマー

    加納商会
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 127S

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
    用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
  • クランク式スクレーパ 替刃 アサダ

    クランク式スクレーパ 替刃

    アサダ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレスリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
    用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
  • チューブリーマ スーパーツール

    チューブリーマ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
    用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
リーマー