43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動油圧式パンチャ 泉精器製作所手動油圧式パンチャ泉精器製作所(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
板金折り曲げ機 ホーザン板金折り曲げ機ホーザン(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
パンチ 泉精器製作所パンチ泉精器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
適合機種SH10・SH5PDG
パンチボルト カクタスパンチボルトカクタス
839税込923
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
パワーマンジュニア 亀倉精機パワーマンジュニア亀倉精機(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
ハンドパンチセット トップ工業ハンドパンチセットトップ工業(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
カクタスパンチ カクタスカクタスパンチカクタス
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)最大板厚(mm)3.2外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
ライトパンチ カクタスライトパンチカクタス
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
三本ロール(手動式) 盛光三本ロール(手動式)盛光
269,800税込296,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所一体型油圧式パンチャ泉精器製作所
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
B-82 パンチセット エスコB-82 パンチセットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-82
B-22 パンチセット エスコB-22 パンチセットエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-22
[EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ[EA620TA~TD用] 角パンチヘッドエスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
EA620TA・TB・TC・TD用
21.9x25.9mm 角パンチユニット エスコ21.9x25.9mm 角パンチユニットエスコ
96,400税込106,040
1個
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
25.4x25.4mm 角パンチユニット エスコ25.4x25.4mm 角パンチユニットエスコ
74,600税込82,060
1個
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス手動式油圧パンチャーライトパンチカクタス
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
3.3-6.2mm シートメタルパンチャー エスコ3.3-6.2mm シートメタルパンチャーエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576BB
三本ロール 盛光三本ロール盛光
999,800税込1,099,780
1個
3日以内出荷
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機手動油圧式デスクパンチ亀倉精機
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。仕様手動油圧式付属品レンチトラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49
B-92 パンチセット エスコB-92 パンチセットエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-92
B-70 パンチセット エスコB-70 パンチセットエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-70
B-28 パンチセット エスコB-28 パンチセットエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-28
B-16 パンチセット エスコB-16 パンチセットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-16
B-104 パンチセット エスコB-104 パンチセットエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-104
A-63 用パンチセット エスコA-63 用パンチセットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-63
A-51 用パンチセット エスコA-51 用パンチセットエスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-51
A-39 用パンチセット エスコA-39 用パンチセットエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-39
A-31 用パンチセット エスコA-31 用パンチセットエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-31
A-25 用パンチセット エスコA-25 用パンチセットエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-25
A-19 用パンチセット エスコA-19 用パンチセットエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-19
パンチセット エスコパンチセットエスコ
50,100税込55,110
1個
当日出荷
64.0mm パンチユニット エスコ64.0mm パンチユニットエスコ
42,300税込46,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-64
61.5mm パンチユニット エスコ61.5mm パンチユニットエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-61.5
50.8mm パンチユニット エスコ50.8mm パンチユニットエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-50.8
49.6mm パンチユニット エスコ49.6mm パンチユニットエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-49.6
47.0mm パンチユニット エスコ47.0mm パンチユニットエスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-47
45mm 角パンチヘッド エスコ45mm 角パンチヘッドエスコ
67,700税込74,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-45
40.5mm パンチユニット エスコ40.5mm パンチユニットエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-40.5
34.6mm パンチユニット エスコ34.6mm パンチユニットエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620G-34.6
30mm 角パンチヘッド エスコ30mm 角パンチヘッドエスコ
54,100税込59,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-30

配管用パンチャ』には他にこんなカテゴリがあります

パンチャ本体