絞り込み
ブランド
- アサダ
- RIDGID(日本エマソン)(178)
- カンツール(50)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る

アサダ マルチガスハイパワー300AP
アサダ¥639税込¥7031個当日出荷銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
フランジピン
アサダ¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質鉄全長(mm)140
ボールガイド
アサダ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
ローロツクプラス
アサダ¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!! 発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!! 配管経路調査、トラブル位置の特定に ロースコープ2516、ローカム3用受信機。 使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
センタリングガイド
アサダ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)アズワン品番64-6751-61管サイズ(mm)Φ75~Φ100
カメラケーブルセット2015G
アサダ¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷ガス鋼管25A対応ユニット。 各種カメラ本体に接続可能。セット内容ドラム付ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード2GB、キャリングケースアズワン品番65-2353-90
カメラケーブル2516セットクミ
アサダ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷セット組 ロースコープ2516本体用。ケーブル長(m)16適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番64-6751-69
カメラケーブル2515ドラムセット
アサダ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷クリアスコープEco2515本体用。セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケースケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-89
ハンドポンチ42
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷分岐加工した本管に枝管を挿入する際、枝管を規定位置に保持するための、突起加工に。トラスコ品番852-0798質量(kg)0.15加工範囲(mm)1/2~1-5/8"(Φ12~42)アズワン品番64-6751-82
カメラケーブル2515タンピン
アサダ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷クリアスコープEco2515本体用。 商品はケーブル単品です。ケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-88