絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(336)
- カンツール(34)
- アサダ(20)
- 宣真工業(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- エスコ(3)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カメラヘッドガイドカメラヘッドガイド
RIDGID¥3,198税込¥3,5181セット9日以内出荷カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。トラスコ品番788-3218適合機種rM200・コンパクト2ヘッド径(Φmm)カメラ:25外径(mm)36
リチウムイオンバッテリー・充電器
RIDGID¥15,980税込¥17,5781個当日出荷18Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)です。用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番462-5184適合機種64378バッテリー容量(Ah)2.5
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥39,980~税込¥43,978~1式4日以内出荷カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥169,800税込¥186,7801式翌々日出荷管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-2669材質スチール適合管径(Φmm)50
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トイレのつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cm
カンツール¥27,980税込¥30,7781式4日以内出荷用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。トラスコ品番147-5860適合機種マッドサイクロン2号用
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥48,980~税込¥53,878~1式翌々日出荷ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷一般住宅の流しのつまりについて解説。トラスコ品番410-8705
排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥279,800税込¥307,7801式4日以内出荷ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質鋼適合管径(Φmm)150
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き
カンツール¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用
カンツール¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷Φ12mmワイヤーの連結に使用します。トラスコ品番166-9571幅(mm)16長さ(m)16奥行(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ハブキャップ40mm
カンツール¥4,998税込¥5,4981式4日以内出荷用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。トラスコ品番147-5865適合機種マッドサイクロン2号用
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥10,980~税込¥12,078~1式翌々日出荷から12日以内出荷スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。トラスコ品番537-0524
排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥22,980税込¥25,2781式翌々日出荷スマートカッターを構成する中軸部品です。用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。トラスコ品番147-2655適合管径(Φmm)50~100
排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥23,980税込¥26,3781式翌々日出荷シャフト延長ツールです。用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター
カンツール¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥55,980~税込¥61,578~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。適合機種マッドサイクロン2号用材質ステンレス、炭素鋼
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー
カンツール¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷排水管の管径が途中から変わる場所に使用。トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥3,398税込¥3,7381式翌々日出荷スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。トラスコ品番147-2656
チェックワン 回転エルボ
前澤給装工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷配管の水圧検査を行なう際に、樹脂管端部に容易に取付け、取外しができる水圧検査用の製品です。空気圧検査には使用しないでください。トラスコ品番514-5934材質本体:樹脂管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
チェックワン
前澤給装工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷配管の水圧検査を行なう際に、樹脂管端部に容易に取付け、取外しができる水圧検査用の製品です。空気圧検査には使用しないでください。ネジ部をキャップ止めする場合は、「キャップナット」(B41A-24-13Q)をご使用ください。材質本体:黄銅、樹脂管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種及びXE種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種及びXE種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。![[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271059-260630-02.jpg)
[充電式]フレキ管つば出し機
エスコ¥85,000税込¥93,5001個(1台)翌日出荷仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5
6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)
イチネンTASCO¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップバッテリー容量(Ah)4.9
フランジスプレッダー
エナパック¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6


































![[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271059-260630-02.jpg)