絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(178)
- カンツール(50)
- アサダ(22)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ管ツバ出し工具
スーパーツール(44件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
エアーチューブリムーバー グリップ付
ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
とどくペン
エスディーエス(3件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に全長(mm)145直径(Φmm)4質量(g)13ペン先長さ(mm)25芯長さ(mm)6
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
テストボールプラグ
カンツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH
カンツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
ドルフィンストッパー
TSオリジナル(高翔産業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷小径管用止水バルーン 「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !! 車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。 改修時に役立つリング付 (落下防止用の紐などの取付用)長さ(mm)約170外径(Φmm)約40管内径(Φmm)適合:40~90材質(ゴム)ブチルゴム
フランジピン
アサダ¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質鉄全長(mm)140
ドルフィンストッパー
TSオリジナル(高翔産業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
点検ミラー
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き
カンツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
エアーチューブリムーバー グリップなし
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能寸法L(mm)81寸法D1(mm)20寸法T(mm)30
アサダ マルチガスハイパワー300AP
アサダ¥639税込¥7031個当日出荷銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0405火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-
塩ビ管連結工具 パイラー
スーパーツール(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
ドルフィンストッパー
TSオリジナル(高翔産業)¥489税込¥5381個翌々日出荷万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
フランジオープナー
北興¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。 小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。材質/仕上スチール
スーパーカシメルー 6方向締 No.1
スイデン(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から6日以内出荷防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20
カンツール¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷小径管のモルタル除去に最適です。トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥13,980~税込¥15,378~1式翌々日出荷ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー
カンツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831箱(2個)翌日出荷サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
下水管ミラー3型4m
宣真工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
パイプサポートHG200
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷長尺パイプのサポートに最適です。用途長尺パイプのサポートトラスコ品番809-4557質量(kg)11.7高さ(mm)730~1000適合パイプ15A~200A
フランジセパレーター
IKURATOOLS(育良精機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)トラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥29,980~税込¥32,978~1式翌々日出荷スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷屋外排水管のつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター
カンツール¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷詰まりや堆積物除去に役立つヘッドトラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831箱(2個)翌々日出荷。サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です仕様●適合銅管:3/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
バルブ開閉札
イチネンTASCO¥479税込¥5271個4日以内出荷から5日以内出荷日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
下水管ミラー1型4m
宣真工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。付属品収納ケース(袋)質量(kg)1全長(m)4ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.23
スーパーカシメルー 4方向締 No.1
スイデン¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)