絞り込み
種類
  • L型(6)
ブランド
  • オルファ(4)
  • martor(3)
  • SUN UP(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
材質(刃)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
全長(mm)
  • 158
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(4)
  • 135(6)
  • 136(3)
  • 137(3)
  • 139(3)
  • 141(4)
  • 142(4)
  • 143(9)
  • 145(5)
  • 148(5)
  • 150(4)
  • 155(11)
  • 160(9)
  • 165(8)
  • 168(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
L型(6)
リミテッドALギガ オルファリミテッドALギガオルファ(4件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格AL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)83刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
リミテッド AL(オートロック) オルファリミテッド AL(オートロック)オルファ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型シルバートラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158質量(g)83全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
リミテッドNLギガ オルファリミテッドNLギガオルファ
849税込934
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格NL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)89刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
リミテッド NL(ネジロック) オルファリミテッド NL(ネジロック)オルファ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
シルバートラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
グリップ付オートロックカッター SUN UPグリップ付オートロックカッターSUN UP(1件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
袋開封用セーフティカッター martor袋開封用セーフティカッターmartor
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。トラスコ品番682-6773材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス幅(mm)76全長(mm)158刃長(mm)32刃厚(mm)0.63適合替刃160060
カートンカッター SECUMAX320 martorカートンカッター SECUMAX320martor(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番160-9425全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)47.4刃長(mm)26刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃92043
オートL ムラテックKDSオートLムラテックKDS(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
L型カッターナイフ。オートロック式。
規格L型質量(g)84
カートンカッター SECUMAX MDP 320 martorカートンカッター SECUMAX MDP 320martor(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2757全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)58.8刃厚(mm)0.4材質(刃)ステンレス
グリップ付ネジロックカッター SUN UPグリップ付ネジロックカッターSUN UP
209税込230
1個
当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
カッターナイフ