絞り込み
ブランド
  • 貝印
  • モノタロウ(8)
  • オルファ(76)
  • NTカッター(54)
  • martor(48)
  • エスコ(46)
  • ムラテックKDS(40)
  • タジマツール(TJMデザイン)(38)
  • Slice(スライス)(22)
  • YELLOTOOLS(19)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • フォーエバー(10)
  • SK11(10)
  • コクヨ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • NT(8)
  • デザインフィル(ミドリ)(7)
  • トップマン[工具・金物](7)
  • エスディアイ(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
材質(刃)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
全長(mm)
  • 136(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 213(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 職専 カッター ロング 黒刃 貝印

    職専 カッター ロング 黒刃

    貝印(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
    用途壁紙用・クロス用サイズロングタイプ黒刃適合替刃・カッターBD38-50 24B-50刃厚(mm)0.38
  • 職専 替刃 貝印

    職専 替刃

    貝印(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(50枚)
    当日出荷
    適合本体D-001
  • 職専 カッター 貝印

    職専 カッター

    貝印
    838税込922
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番858-7518全長(mm)213質量(g)31刃厚(mm)0.38適合替刃VD38-50・BD38-50
  • 職専 カッター 小 黒刃 貝印

    職専 カッター 小 黒刃

    貝印(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
    用途壁紙用・クロス用サイズタイプ黒刃適合替刃・カッターB-50 BST-50刃厚(mm)0.38
  • 職専 カッター 小 白刃 貝印

    職専 カッター 小 白刃

    貝印(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
    用途壁紙用・クロス用サイズタイプ白刃適合替刃・カッターS-50刃厚(mm)0.38
  • 職専 カッター 小 貝印

    職専 カッター 小

    貝印
    838税込922
    1本
    当日出荷
    オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
    材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼全長(mm)190質量(g)27刃厚(mm)0.38材質(刃)炭素工具鋼適合替刃VS-50・B-50・S-50
  • U溝カッター 貝印

    U溝カッター

    貝印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    床材等の接合時に使用
    用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼全長(mm)200質量(g)140刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120適合替刃UC-13・UC-14
  • 職専カッター 中 貝印

    職専カッター 中

    貝印(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」。手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状。作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構。耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
    用途壁紙用。クロス用仕様24金コーティングサイズ(刃)中質量(g)29刃長(mm)90本体寸法(mm)143×20×13
  • 職専 カッター 大 貝印

    職専 カッター 大

    貝印(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
    全長(mm)203刃長(mm)108刃形鋭角刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素工具鋼材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50材質(ツメ)ステンレス
  • 異物混入対策スリットナイフ 貝印

    異物混入対策スリットナイフ

    貝印
    27,980税込30,778
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
    用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1550材質(刃)ステンレス鋼適合替刃0.5
  • 職専 カッター 大 オートロック 白刃 貝印

    職専 カッター 大 オートロック 白刃

    貝印
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
    用途床材用サイズタイプ白刃適合替刃・カッターL-20 L-50刃厚(mm)0.5
  • 職専カッター 大 ネジロック 貝印

    職専カッター 大 ネジロック

    貝印
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
    用途床材を切る適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
  • 職専 カッター 大 オートロック 黒刃 貝印

    職専 カッター 大 オートロック 黒刃

    貝印(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
    用途床材用・フロアマットサイズタイプ黒刃適合替刃・カッターBL-20 BL-50刃厚(mm)0.5
  • 異物混入対策フックナイフ 貝印

    異物混入対策フックナイフ

    貝印
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。 色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。 左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
    用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合全長(mm)136材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1750刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス鋼
カッターナイフ