絞り込み
ブランド
- エスコ(13)
- Bohle(13)
- TRUSCO(4)
- SUN UP(3)
- 近与(3)
- SSPOWER(2)
- 三木技研(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 東新理興(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
全長(mm)
「材質(刃)」から絞り込む

ガラスカッター
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金付属品スポイトトラスコ品番352-4841全長(mm)164質量(g)49材質(ホルダー)プラスチック切断厚(mm)3~5
ガラスカッティングオイル 50ml
Bohle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボーレ社製オイル注入式カッター専用のカッティングオイルです。スムーズに切断することができます。先端がスポイトのように細くなっており簡単に注入できます。トラスコ品番609-6614材質炭化水素容量(mL)50
ダイヤモンド 硝子切り
近与¥999税込¥1,0991個当日出荷良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。材質(刃)ダイヤモンド製全長(mm)175質量(g)20切断厚(mm)3まで
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金トラスコ品番419-9871材質ホルダー部:プラスチック全長(mm)179質量(g)46切断厚(mm)1~8
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”
Bohle¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11
ガラスクラフトセット S
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。用途ガラス・タイルの切断に。切断能力(mm)4
ガラス切2A
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
オイル式ガラス切
SUN UP¥899税込¥9891個当日出荷特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
ローラー型 硝子切り
近与(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。切断可能厚 4mmまで。材質(刃)特殊硬質合金鋼全長(mm)175質量(g)20
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
ガラスカッタ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル
Bohle¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。用途ガラスの切断に。全長(mm)130適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0材質プラスチックトラスコ品番258-0625アズワン品番65-1978-06
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター
Bohle¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)6~15刃先角度(°)155材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0626アズワン品番65-1978-03
2-12mm用 ガラス切
エスコ(1件のレビュー)¥5,340税込¥5,8741個当日出荷適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175色青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
ガラスカッター ”Silberschnitt”
Bohle¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)146切断厚(mm)3~6刃先角度(°)135材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0618アズワン品番65-1978-09
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃
Bohle¥4,998税込¥5,4981個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)62刃先角度(°)140適合機種BO5000.0トラスコ品番258-0619アズワン品番65-1978-12
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー
Bohle¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0624アズワン品番65-1978-04
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール
Bohle¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)135切断厚(mm)3~10刃先角度(°)130材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0627アズワン品番65-1978-01
Φ72- 600mm ガラス切(円切用)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845RA-2材質刃:超硬、スケール:真鍮全長(mm)340直径(Φmm)【吸盤】50質量(g)42刃径(Φmm)3切断板厚(mm)2~6能力(Φmm)【円切】72~600刃先角度(°)138
プロ用ガラス切
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
ガラス切り用L型スクエア(補強付)
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1個翌日出荷この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)材質ハードペーパー
ガラス切1A
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい用途厚板硝子5mm以上(1Aでは並板硝子は綺麗に切れない)対象厚板ガラス(5mm以上)