絞り込み
刃長(mm)
- 330
- 80(9)
- 100(11)
- 110(8)
- 120(37)
- 125(6)
- 130(9)
- 150(22)
- 180(22)
- 190(7)
- 200(28)
- 210(125)
- 225(11)
- 230(7)
- 240(120)
- 250(36)
- 265(24)
- 270(69)
- 300(61)
- 360(14)
- 刃長(mm)をもっと見る
折りたたみ

折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
- 2.4(2)
- 2.5(3)
- 2.8(1)
- 3(3)
- 3.5~4.5(1)
- 4(1)
全長(mm)
- 500~550未満(5)
ブランド
- レザーソー(8)
- Silky(ユーエム工業)(8)
- バクマ工業(2)
- 角利(角利産業)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- SHARK SAW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「刃長(mm)」から絞り込む
120(37)
150(22)
180(22)
200(28)
210(125)
240(120)
250(36)
265(24)
270(69)
300(61)
刃長(mm)をもっと見る

スゴイ
Silky(ユーエム工業)¥4,098~税込¥4,508~1枚ほか当日出荷切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ZUBAT(ズバット)330
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚ほか当日出荷ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)330目数7.5枚目/30mm
ナタノコ60
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
ザクザク切れる手曲鋸
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
ツルギカーブ 右利き用 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。用途剪定・間伐・枝打ち
レザーソー LC-A カーブ鋸
レザーソー¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から翌々日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
竹挽鋸 EVAGRIP
レザーソー(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
恵み 薄刃 折込
レザーソー¥4,698税込¥5,1681丁翌々日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)板厚(mm)0.6折込可RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー仮枠 EVA
レザーソー(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁翌々日出荷から4日以内出荷激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
マスター330
Silky(ユーエム工業)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.35刃渡り(mm)330目数11枚目/30mm
替刃式鋸 仮枠用
SHARK SAW¥1,988税込¥2,1871丁翌日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.8表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下グリップタイプ直柄
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
ツルギカーブ 左利き用 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。用途剪定・間伐・枝打ち
恵み 厚刃 折込
レザーソー¥4,698税込¥5,1681丁翌々日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7折込可RoHS指令(10物質対応)対応
恵み 厚刃 サヤ付
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
恵み 薄刃 サヤ付
レザーソー¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
ゲンキ 手曲330
Silky(ユーエム工業)¥4,298税込¥4,7281丁翌々日出荷昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。質量(g)265使用時寸法(mm)530×130×25切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)330目数5~6.5枚目/30mm
ヤマビコ
Silky(ユーエム工業)¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか翌々日出荷ヤマビコは、長年の剪定枝打のプロの夢に応えるために誕生しました。 「バックティース」(刃の背の方に下皮を切るための鋸刃)を設け、手首を返さず楽に、早く切断することが出来ます。 密集した枝の剪定を容易にするため、刃の幅を狭くし、刃の先端も細くしました。 赤く大きなネジは、鞘の窓にフィットするため、鞘の落下防止となります。 アサリなし目立てを採用し、万能的な10枚目の目立てを施すことで、切りかすによる目詰まりを防止し、快適に切断出来ます。 衝撃焼入をしていないため、目立て直しが可能です。用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.2刃渡り(mm)330、(バックティース)120目数7枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm





























![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)