絞り込み
刃長(mm)
  • 330
  • 80(27)
  • 100(33)
  • 110(17)
  • 120(85)
  • 125(14)
  • 130(17)
  • 150(51)
  • 160(19)
  • 180(62)
  • 190(16)
  • 200(47)
  • 210(240)
  • 225(35)
  • 240(217)
  • 250(96)
  • 265(42)
  • 270(128)
  • 300(119)
  • 360(23)
ピッチ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(4)
  • 2.5(5)
  • 2.8(2)
  • 3(6)
  • 3.5~4.5(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
ブランド
  • レザーソー(14)
  • Silky(ユーエム工業)(10)
  • バクマ工業(6)
  • エスコ(2)
  • SHARK SAW(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • 神東工業(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 大五郎(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)

    マスター 替刃

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    当日出荷
    樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工
  • スゴイ Silky(ユーエム工業)

    スゴイ

    Silky(ユーエム工業)
    4,098税込4,508
    1枚ほか
    当日出荷
    切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
  • ZUBAT(ズバット)330 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)330

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)330目数7.5枚目/30mm
  • ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)

    ナタノコ60

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
  • ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ツルギカーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ザクザク切れる手曲鋸 角利(角利産業)

    ザクザク切れる手曲鋸

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
    用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業)

    ツルギカーブ 右利き用 本体

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
    用途剪定・間伐・枝打ち
  • 常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 手曲鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    立木の伐採、枝切、丸太切り等
    材質SK5
  • レザーソー LC-A  カーブ鋸 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • 竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
  • バクマソー替刃 バクマ工業

    バクマソー替刃

    バクマ工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
    刃長(mm)330
  • レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソー

    レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
    用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
  • 替刃式鋸  共通替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    899税込989
    1枚
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下刃ピッチ(mm)2.8
  • ALC替刃No.1 神東工業

    ALC替刃No.1

    神東工業
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
    用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
  • 恵み 薄刃 折込 レザーソー

    恵み 薄刃 折込

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)板厚(mm)0.6折込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木挽 レザーソー

    木挽

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • レザーソー仮枠 EVA レザーソー

    レザーソー仮枠 EVA

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
    用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
  • マスター330 Silky(ユーエム工業)

    マスター330

    Silky(ユーエム工業)
    4,798税込5,278
    1丁ほか
    当日出荷
    マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
    用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.35刃渡り(mm)330目数11枚目/30mm
  • 手曲鋸 アークランドサカモト

    手曲鋸

    アークランドサカモト
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途造園・果樹剪定や、山林での生木の間伐のほか、丸太の切断などに仕様極上本目立材質刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木シルバー/ナチュラルウッド硬度ショア68~
  • 替刃式鋸  仮枠用 SHARK SAW

    替刃式鋸 仮枠用

    SHARK SAW
    1,988税込2,187
    1丁
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。
    用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.8表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下グリップタイプ直柄
  • 仮枠鋸(直柄) エスコ

    仮枠鋸(直柄)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    [EA599RD-33用]替刃。
    用途仮枠(コンパネ)ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    EA599RG-2用替刃。
    刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 仮枠330 替刃 バクマ工業

    バクマソー 仮枠330 替刃

    バクマ工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
    用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
  • 本職用穴挽鋸 大五郎

    本職用穴挽鋸

    大五郎
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。
    用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。
  • ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業)

    ツルギカーブ 左利き用 本体

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
    用途剪定・間伐・枝打ち
  • レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • 木挽 替刃 レザーソー

    木挽 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • 恵み 厚刃 折込 レザーソー

    恵み 厚刃 折込

    レザーソー
    4,698税込5,168
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7折込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 厚刃 サヤ付 レザーソー

    恵み 厚刃 サヤ付

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 薄刃 サヤ付 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
  • 恵み  厚刃  330 (サヤ付・折込) 替刃 レザーソー

    恵み 厚刃 330 (サヤ付・折込) 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付 替刃

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
  • 竹挽鋸 EVAGRIP 替刃 レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)刃長(mm)330板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲンキ 手曲330 Silky(ユーエム工業)

    ゲンキ 手曲330

    Silky(ユーエム工業)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌々日出荷
    昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
    用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。質量(g)265使用時寸法(mm)530×130×25切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)330目数5~6.5枚目/30mm
  • ヤマビコ Silky(ユーエム工業)

    ヤマビコ

    Silky(ユーエム工業)
    3,500税込3,850
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ヤマビコは、長年の剪定枝打のプロの夢に応えるために誕生しました。 「バックティース」(刃の背の方に下皮を切るための鋸刃)を設け、手首を返さず楽に、早く切断することが出来ます。 密集した枝の剪定を容易にするため、刃の幅を狭くし、刃の先端も細くしました。 赤く大きなネジは、鞘の窓にフィットするため、鞘の落下防止となります。 アサリなし目立てを採用し、万能的な10枚目の目立てを施すことで、切りかすによる目詰まりを防止し、快適に切断出来ます。 衝撃焼入をしていないため、目立て直しが可能です。
    用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.2刃渡り(mm)330、(バックティース)120目数7枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
のこぎり