絞り込み
刃長(mm)
- 80(1)
- 100(1)
折りたたみ

折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
- 1.3
- 0.41(2)
- 1(14)
- 1.05(3)
- 1.2(3)
- 1.4(11)
- 1.41(3)
- 1.5(37)
- 1.6(3)
- 1.7(18)
- 1.75(36)
- 2(3)
- 2.15(10)
- 2.2(6)
- 2.4(13)
- 2.5(21)
- 2.8(4)
- 3(20)
- 4(12)
- 6(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 240~260未満(1)
ブランド
- レザーソー(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ゼンシン(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
80(1)
100(1)

レザーソー 小さくても 一人前 一般
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
ポケット100 木工のこ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6
ポケット100 パイプ鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.3刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素鋼



















![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)