絞り込み
刃長(mm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 210(9)
  • 265(1)
  • 360(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 1.75(4)
  • 2.15(2)
全長(mm)
  • 240~260未満(4)
  • 300~350未満(2)
  • 550~600未満(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(2)
  • レザーソー(92)
  • Silky(ユーエム工業)(77)
  • SK11(53)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(49)
  • アルス(34)
  • エスコ(31)
  • 角利(角利産業)(29)
  • 石鋸工業(27)
  • 浅香工業(21)
  • E-Value(20)
  • 現場屋(16)
  • バクマ工業(15)
  • Strong Tool(15)
  • ナカヤ(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 河部精密工業(KSK)(12)
  • 木島精工(11)
  • 岡恒(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
100(4)
110(1)
120(1)
210(9)
265(1)
360(1)
  • 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    断熱材カットナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
    寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
  • 電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
  • 折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)

    折込鋸 木工用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 本体一般木材 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体一般木材

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 防錆袋入り細工鋸 木釘 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 木釘

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    全長(mm)317質量(g)50刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
  • Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw木工・合板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
  • Liner Lock Saw生竹用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw生竹用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途生竹用全長(mm)255(カラビナ除く)グリーン質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)強化木
  • Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw剪定・生木用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
  • 替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
    仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
  • 替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • 防錆袋入り細工鋸 両刃 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 両刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)322質量(g)54刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • 防錆袋入リ細工鋸 曲切 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入リ細工鋸 曲切

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様曲切120mm質量(g)32
  • 竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    竹挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    生竹の切断 木材加工など木鞘入り
    材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)248ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 手曲竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲竹挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    竹切用・木工用 仮枠用にも最適
    寸法(mm)300質量(g)100
  • 手曲鋸 バフ仕上 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸 バフ仕上

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
    寸法(mm)330質量(g)200
  • 一刀流 豆鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    一刀流 豆鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングタイプ(折りたたみ式)ですので、刃を鞘に収納でき携帯に便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、巾広い用途に最適です。
    寸法(mm)20質量(g)18折込折りたたみ式
  • SBTソー本体 3way BIGMAN(ビッグマン)

    SBTソー本体 3way

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応 刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能 独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現 衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!
    質量(g)118刃長(mm)265板厚(mm)0.6柄長さ(mm)300

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸