絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(7)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(20)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(51)
- 400~450未満(60)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(24)
- 550~600未満(25)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- レザーソー(92)
- Silky(ユーエム工業)(77)
- SK11(53)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(51)
- エスコ(42)
- 角利(角利産業)(37)
- アルス(34)
- SHARK SAW(30)
- 石鋸工業(27)
- BIGMAN(ビッグマン)(23)
- 浅香工業(21)
- E-Value(20)
- 現場屋(16)
- バクマ工業(15)
- Strong Tool(15)
- ナカヤ(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 河部精密工業(KSK)(12)
- 木島精工(11)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: 片刃鋸
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む

替刃式折込鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)248ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
手曲鋸 バフ仕上
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)寸法(mm)330質量(g)200
一刀流 豆鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷フォールディングタイプ(折りたたみ式)ですので、刃を鞘に収納でき携帯に便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、巾広い用途に最適です。寸法(mm)20質量(g)18折込折りたたみ式
SBTソー本体 3way
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応 刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能 独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現 衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!質量(g)118刃長(mm)265板厚(mm)0.6柄長さ(mm)300
ステンレス折込鋸
GISUKE(タカギ)¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。用途木工工作用。角材・板材などの切断に。板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス刃物鋼![[生木用]剪定用折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007028-170904-02.jpg)
[生木用]剪定用折込鋸
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷荒目。替刃式。鏡面研磨目立て。リブ付研磨。二重グリップ。手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式。エスコ品番EA599DL-31全長(mm)使用時:377、折込時:230材質/仕上ハードクローム質量(g)175ピッチ(mm)4刃長(mm)170折込折りたたみ式刃厚(mm)1.2材質(刃)高炭素刃物鋼
折込鋸
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。鏡面研磨目立て。二重グリップ。内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。エスコ品番EA599DL-112材質ホルダー:加硫合成ゴム全長(mm)410ピッチ(mm)6刃長(mm)180折込折りたたみ式適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼
仮枠鋸
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけ。UVカット。サヤ付き。特殊表面処理。軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。エスコ品番EA599DK全長(mm)435質量(g)250(サヤも含む)ピッチ(mm)5刃長(mm)270刃厚(mm)1材質(刃)高炭素刃物鋼![[大工用]折込鋸(厚刃) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006705-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸(厚刃)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷厚刃。替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。角度切替2段階式グリップ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。板厚で、仮枠現場での酷使にも対応できます。ワンタッチストッパー付き。エスコ品番EA599DC-121セット内容折込鋸×1、ホルダー×1全長(mm)440ピッチ(mm)6刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![[大工園芸用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006678-170904-02.jpg)
[大工園芸用]折込鋸
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷荒目。替刃式。刃角度2段階調整可能。ホルダーは脱着式でベルトを外さずにホルダーの取り外しができます。着脱式ホルダー付きで、携帯に便利です。用途土木・園芸用エスコ品番EA599DC-106セット内容折込鋸×1、ホルダー×1全長(mm)500ピッチ(mm)6刃長(mm)240折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![[大工用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸
エスコ¥4,530~税込¥4,983~1個翌日出荷中目。替刃式。縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。ホルダー付きで、携帯に便利です。セット内容大工用折込鋸×1、ホルダー×1折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム
ツルギカーブ 左利き用 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。用途剪定・間伐・枝打ち
レザーソー折鶴240導突本体
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1刃長(mm)240板厚(mm)0.3
utiles のこぎりメタル用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/24山
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/24山
utiles のこぎりウッド用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山





















![[生木用]剪定用折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007028-170904-02.jpg)










![[大工用]折込鋸(厚刃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006705-170904-02.jpg)
![[大工園芸用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006678-170904-02.jpg)
![[大工用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)















![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)