絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 片刃鋸

770件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
  • 剪定皮サック 2丁 岡恒

    剪定皮サック 2丁

    岡恒
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
    全長(mm)210質量(kg)0.135折込折りたたみ式
  • 剪定鋸木サヤ付 195mm 岡恒

    剪定鋸木サヤ付 195mm

    岡恒(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    生木剪定用ノコギリ。
    全長(mm)320質量(kg)0.175刃長(mm)195
  • プラ熊手 中 900 浅香工業

    プラ熊手 中 900

    浅香工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240
  • 軽量ホーク4本爪 アルミP柄 浅香工業

    軽量ホーク4本爪 アルミP柄

    浅香工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
    用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
  • 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス

    剪定鋸ジェットカーブプロ37

    アルス
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)600質量(g)本体:341 サヤ:239刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土木園芸用鋸ピーメタル アルス

    土木園芸用鋸ピーメタル

    アルス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
    用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目全長(mm)折込時:272使用時:500質量(g)226刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能細工鋸 角利(角利産業)

    万能細工鋸

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
    全長(mm)212刃長(mm)80刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
    用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。仕様竹挽用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数18
  • 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11

    家庭用万能のこぎり 2枚刃

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
    用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ刃渡り(mm)160
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    翌々日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃渡り(mm)210
  • 替刃式のこぎり 竹挽用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 竹挽用

    EB-SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)240
  • 細工用ミニ片刃鋸 SK11

    細工用ミニ片刃鋸

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
    用途プラスチック・竹などの切断作業。仕様PC用全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))刃渡り(mm)88
  • 細工用ミニ折込鋸 SK11

    細工用ミニ折込鋸

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷
    ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
    用途一般木材の切断作業。全長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SUS420J2刃渡り(mm)85
  • 電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
  • 折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)

    折込鋸 木工用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
  • 480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) エスコ

    480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RG-1
  • 鋸 名刀(黒鞘) 竹内快速鋸

    鋸 名刀(黒鞘)

    竹内快速鋸
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味万能、鋸刃が木に抵抗なく入っていく驚き。
    色(柄)黒
  • 鋸 切れ味世界一 竹内快速鋸

    鋸 切れ味世界一

    竹内快速鋸(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    当日出荷
    太い枝でも刃が引っ掛かることなくスッと切れ、その切断面は鋭利な刀で切り落としたような美しさ。
    色(柄)黒
  • レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 一般

    レザーソー
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    翌々日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
    ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
  • 竹挽鋸 レザーソー

    竹挽鋸

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    翌々日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.6
  • レザーソーSELECT  剪定 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • スゴワザ Silky(ユーエム工業)

    スゴワザ

    Silky(ユーエム工業)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
  • ビッグボーイ 細目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 細目

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)360目数13枚目/30mm
  • ゴムボーイ 極細目240 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 極細目240

    Silky(ユーエム工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
    用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)240目数20枚目/30mm
  • ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー9寸目265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
    トラスコ品番818-5823全長(mm)417質量(g)220ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工ペッカ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌々日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
    用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 7

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途仮枠大工、剪定
  • レザーソーZA型 EVAGRIP レザーソー

    レザーソーZA型 EVAGRIP

    レザーソー
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-1548全長(mm)540質量(g)220ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • ピストル鋸22 アルス

    ピストル鋸22

    アルス
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881全長(mm)350質量(g)本体/95、サヤ/90刃長(mm)220適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーハード06-240 レザーソー

    スーパーハード06-240

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • 組子用 胴付鋸 縦引き 替刃 ナカヤ

    組子用 胴付鋸 縦引き 替刃

    ナカヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。
    用途精密細工用鋸刃長(mm)210板厚(mm)0.2最大切断寸法(mm)42目数22枚目/30mm
  • シルキーナタ 片刃210 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃210

    Silky(ユーエム工業)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)210
  • シルキーナタ 片刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃180

    Silky(ユーエム工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
  • マスター360 Silky(ユーエム工業)

    マスター360

    Silky(ユーエム工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
    用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)360目数9枚目/30mm
  • 替刃式胴付ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ)

    替刃式胴付ノコギリ270mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードです。 。A3工具鋼製補強板が正確な直線切りをサポートします。 。六角レンチで簡単にの替刃の交換ができます。
    用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)270主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数17
  • ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]

    ゴムグリップ折込鋸

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    刃先に高周波焼入れ施しているため切れ味が長持ち。滑りにくいゴムグリップ。
    用途一般木材、塩ビパイプ、青竹、合板などの切断に刃長(mm)210材質(刃)カーボン鋼
  • フォックス固定ネジ2個入 Silky(ユーエム工業)

    フォックス固定ネジ2個入

    Silky(ユーエム工業)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途対象
  • L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付) レザーソー

    L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
    レザーソーLAシリーズ、園芸シリーズ(7143G・7343G・7753G)用ハンドルです。
  • SHINKA 装着バンド(2本組) レザーソー

    SHINKA 装着バンド(2本組)

    レザーソー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    脚への装着が可能です。
    サイズ(mm)610×38×5
  • SHINKA 竹挽 本体 レザーソー

    SHINKA 竹挽 本体

    レザーソー
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸