絞り込み
刃長(mm)
  • 240
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(10)
  • 190(4)
  • 195(1)
  • 200(2)
  • 210(22)
  • 220(1)
  • 265(1)
  • 270(10)
  • 295(1)
  • 300(3)
ピッチ(mm)
  • 1.3(2)
  • 1.7(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 550~600未満(7)
  • 600~650未満(2)
ブランド
  • レザーソー(3)
  • 角利(角利産業)(3)
  • ナカヤ(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • Silky(ユーエム工業)(1)
  • 木島精工(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 三木住大吉(1)
  • 三木住千吉(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
130(4)
180(10)
190(4)
200(2)
210(22)
240
265(1)
270(10)
295(1)
300(3)
  • 両刃鋸 角利(角利産業)

    両刃鋸

    角利(角利産業)(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸刃長(mm)240柄長さ(mm)270
  • KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm 角利(角利産業)

    KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm

    角利(角利産業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1550全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
  • 利五郎 両刃鋸 角利(角利産業)

    利五郎 両刃鋸

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    7日以内出荷
    昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。
    用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン材質(柄部)サワクルミ・藤
  • 峰の嵐 木島精工

    峰の嵐

    木島精工(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
    用途一般木材・細工両刃
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    タイプ両刃鋸
  • 両刃鋸 三木住大吉

    両刃鋸

    三木住大吉
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    目立て済みですので、このまま使用出来ます。すぐに使用出来る目立て済みの両刃鋸です。
    用途一般木材の切断作業。仕様たて挽き・よこ挽き
  • シルキーナタ 両刃240 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 両刃240

    Silky(ユーエム工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)240
  • 両刃鋸 アークランドサカモト

    両刃鋸

    アークランドサカモト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途木材のカットや部材のサイズ調整のほか、木工などで継ぎ手やホゾなどの加工に仕様極上本目立材質刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木色シルバー/ナチュラルウッド硬度ショア68~
  • ワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸 ナカヤ

    ワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸

    ナカヤ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
    用途木材の切断に。全長(mm)590質量(g)208板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 9寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 9寸

    ナカヤ
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
    用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)164刃渡り(mm)240目数寸20枚目
  • 常造 両刃鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 両刃鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。 粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。
  • 両刃鋸 三木住千吉

    両刃鋸

    三木住千吉(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    衝撃焼き入れのよこ挽刃により永切れし、硬い材料の切断もできます。よこ挽刃は集成材等の硬い材料も切断出来ます。 鋸刃は、先端および中心に向かって徐々に薄くなっており、切り刃が薄く、特殊目立てで美しい切口です。 細幅タイプの刃幅は、ハンドルの延長線上から刃が近く、力がかけやすく、コントロールしやすいです。 刃先を研磨し縦挽き目の天刃をつけることにより、切れ味が上がります。
    用途一般木材の切断作業。仕様たて挽き・よこ挽き
  • 替刃式両刃鋸 両横挽き SK11

    替刃式両刃鋸 両横挽き

    SK11
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
    用途一般木材・集成材・合板などの切断。幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5刃渡り(mm)240目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
  • 青雲作ブルーハード小目 レザーソー

    青雲作ブルーハード小目

    レザーソー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
    用途一般木材・細工両刃・細工仕上用トラスコ品番769-1661全長(mm)580質量(g)185ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

両刃鎌特集
おすすめ人気ランキング
両刃鋸