絞り込み
刃長(mm)
  • 240
  • 80(15)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(61)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(35)
  • 160(14)
  • 180(38)
  • 190(13)
  • 200(36)
  • 210(150)
  • 225(10)
  • 250(53)
  • 265(24)
  • 270(79)
  • 300(69)
  • 330(22)
  • 360(19)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(27)
ピッチ(mm)
  • 0.7(1)
  • 1(8)
  • 1.05(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(12)
  • 1.7(9)
  • 1.75(4)
  • 2(3)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 2.7~3.6(1)
  • 3(9)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 260~280未満(2)
  • 350~400未満(11)
  • 400~450未満(11)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(16)
  • 550~600未満(15)
  • 600~650未満(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • レザーソー(28)
  • Silky(ユーエム工業)(22)
  • アルス(7)
  • エスコ(7)
  • ナカヤ(7)
  • SHARK SAW(7)
  • SK11(7)
  • E-Value(6)
  • 角利(角利産業)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 石鋸工業(3)
  • バクマ工業(2)
  • 浅香工業(2)
  • サボテン(2)
  • 千吉(2)
  • 神沢精工(2)
  • 竹内快速鋸(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • 鞘付剪定鋸 生木用 大五郎

    鞘付剪定鋸 生木用

    大五郎
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
    用途樹木、果樹の剪定に!
  • レザーソー LG-A  生 木 レザーソー

    レザーソー LG-A 生 木

    レザーソー(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
  • スーパーソー替刃式 カクダイ

    スーパーソー替刃式

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
    全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
  • 替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11

    替刃式折込鋸 細目一般木工用

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
    用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)240
  • 折込鋸 ハンター バクマ工業

    折込鋸 ハンター

    バクマ工業(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
    仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
  • ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 プロ剪定

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
    用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
  • 両刃鋸 角利(角利産業)

    両刃鋸

    角利(角利産業)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎

    Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • 生木剪定鋸 アルス

    生木剪定鋸

    アルス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸刃長(mm)240柄長さ(mm)270
  • G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
    用途仮枠・剪定用鋸仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9折込材質(刃)スチール歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1.2
  • ジョーズ 剪定のための鋸 サボテン

    ジョーズ 剪定のための鋸

    サボテン(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
    目数(mm)8枚目/30
  • ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 根切

    Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    当日出荷
    「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
    用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)240目数8枚目/30mm
  • KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm 角利(角利産業)

    KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm

    角利(角利産業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1550全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
    用途一般木材・細工両刃
  • 利五郎 両刃鋸 角利(角利産業)

    利五郎 両刃鋸

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    7日以内出荷
    昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。
    用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン材質(柄部)サワクルミ・藤
  • ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ荒目 本体

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
  • ゴムボーイカーブ万能目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ万能目 本体

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定折込切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
  • 生木剪定鋸  鋸替刃 アルス

    生木剪定鋸 鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
    用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソー導突鋸 レザーソー

    レザーソー導突鋸

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
    用途一般木材・合板・集成材・竹細工質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー パイプ切り

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作ピッチ(mm)24P/インチ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
  • 峰の嵐 木島精工

    峰の嵐

    木島精工(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト(剪定)替刃

    Silky(ユーエム工業)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    めばえネクストの替刃です。
    用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
  • 替刃式鋸(木工用) TRUSCO

    替刃式鋸(木工用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-3891材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)400質量(g)105刃長(mm)240
  • タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    タックイン

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
    用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
  • めばえネクスト(剪定)本体 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト(剪定)本体

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!。独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
    用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
  • パネルソー 導突目 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突目 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • ガンファイター Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷
    ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
    用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)240目数12枚目/30mm
  • プロ用生木剪定焼入のこホルスター付き BAHCO(バーコ)

    プロ用生木剪定焼入のこホルスター付き

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    独自の凹型テーパー設計のこ身に、さらに逃げ角を工夫した新JS設計歯です。ホルスター付です。
    用途生木剪定に。トラスコ品番367-8911全長(mm)400質量(g)210刃長(mm)240材質(柄部)ポリアミドとサーモプラスチックエラストマー材質(刃)焼入硬化常温圧延鋼
  • 替刃式サヤ付鋸240万能本体 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240万能本体

    E-Value
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
    用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • 竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
  • ZUBAT(ズバット)240 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)240

    Silky(ユーエム工業)
    3,198税込3,518
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)240目数7.5枚目/30mm
  • スーパーハード06-240 レザーソー

    スーパーハード06-240

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • サヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    サヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    1,888税込2,077
    1丁
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途塩ビ、プラ、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
  • パイプ鋸 千吉

    パイプ鋸

    千吉(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    全体焼入れ鋸刃で耐久性に優れています。塩化ビニールパイプ・アクリル板・アルミニウムや黄銅や銅などの軽金属の切断にご使用頂けます。グリップは安全な切断作業を考え両端にストッパーを付け、手が滑らないようにしています。
    用途軽金属用切断作業。プラスチック刃渡り(mm)240

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体