絞り込み
刃長(mm)
- 200(1)
ピッチ(mm)
- 1.07
- 1(2)
- 1.25(1)
- 1.3(3)
- 1.5(3)
- 1.7(2)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 3(2)
- 5.46(1)
全長(mm)
- 500~550未満(1)
ブランド
- 別所二郎作(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
200(1)

替刃式両刃鋸200mm
別所二郎作¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)520品番10931質量(g)126タイプ本体ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)200