絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(7)
- 角利(角利産業)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- エスコ(4)
- 神沢(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- Silky(ユーエム工業)(4)
- トップマン[工具・金物](4)
- 大五郎(3)
- 丸音(3)
- アックスブレーン(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- レザーソー(2)
- 関西洋鋸(2)
- JOB Master(2)
- 三木住千吉(2)
- アークランドサカモト(1)
- ブランドをもっと見る
「刃長(mm)」から絞り込む

挽廻鋸 剣匠
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)40ピッチ(mm)12山/30.3mm刃長(mm)120硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)255高さ(mm)57質量(g)130ピッチ(mm)2.54刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込可刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
スマートソー 廻挽き
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
カッター挽き廻し鋸
オルファ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
現場屋 折込鋸 引き回し用
石鋸工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。用途配管工事、電気工事、一般工作用。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン全長(mm)170ピッチ(mm)2.15刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込可使用時寸法(mm)170切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
挽廻鋸 剣匠 切先付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)240質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)100
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂全長(mm)165質量(g)77刃長(mm)108刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
折りたたみ引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込可刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
替刃式引廻鋸
SK11¥949~税込¥1,044~1個当日出荷スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
挽廻鋸(PC柄)
本家龍馬¥729税込¥8021本当日出荷円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.0材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
レザーソー 替刃式 引廻鋸
レザーソー¥589~税込¥648~1枚ほか当日出荷携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
ポケット100 引廻し鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
細工用ミニ挽廻鋸
SK11¥879税込¥9671丁当日出荷ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
引き廻し鋸 HIPPER
レザーソー(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。用途内装工事・配管工事・電気工事ピッチ(mm)1.7刃長(mm)150板厚(mm)0.9![[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271174-241101-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]鋸
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷乾式壁用。材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
両刃式引廻し鋸 貫太君
大五郎¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に用途壁面の穴あけ作業に
ボードソー
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)160
折込式引廻鋸
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。材質(柄部)木材質(刃)SK-5刃渡り(mm)110
穴挽鋸
三木住千吉¥3,998税込¥4,3981個当日出荷主として丸太等、太い木材の切断に使用します。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
ピストル引廻鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131個4日以内出荷引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56刃長(mm)180柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
ツルギ 万能目 400
Silky(ユーエム工業)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)400目数10枚目/30mm
ツルギ 荒目 300
Silky(ユーエム工業)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.6刃渡り(mm)300目数8枚目/30mm
ボードカットソー・プロ
神沢(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100鋸目(山/寸目)18




































![[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271174-241101-02.jpg)