カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
1,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター オートロックタイプ グリップ付モノタロウ(154件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
替刃 大 カッター用 モノタロウ替刃 大 カッター用モノタロウ(354件のレビュー)
119税込131
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100材質(刃)カーボンスチール仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(104件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(106件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (小) オルファカッター替刃 (小)オルファ(79件のレビュー)
209税込230
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
カッター 小型 モノタロウカッター 小型モノタロウ(142件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
ハイパーL型 オルファハイパーL型オルファ(29件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
カッター オートロックタイプ モノタロウカッター オートロックタイプモノタロウ(128件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックS型 オルファブラックS型オルファ(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型ブラックトラスコ品番360-7631全長(mm)140質量(g)20適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン)カッター替刃(大)凄刃タジマツール(TJMデザイン)(40件のレビュー)
269税込296
1箱(10枚)ほか
当日出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(77件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
PカッターL型 オルファPカッターL型オルファ(65件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
細工カッター オルファ細工カッターオルファ(25件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバートラスコ品番360-7704全長(mm)135質量(g)19適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)RoHS指令(10物質対応)対応
Aプラス オルファAプラスオルファ(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。
イエロー/ブラックトラスコ品番431-6053質量(g)23適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃RoHS指令(10物質対応)対応
万能L型 オルファ万能L型オルファ(31件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型イエロー仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150材質(本体)ABS樹脂質量(g)70適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 小 カッター用 モノタロウ替刃 小 カッター用モノタロウ(23件のレビュー)
299税込329
1箱(50枚)
当日出荷
刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に刃長(mm)80刃幅(mm)8.9刃厚(mm)0.4材質(刃)カーボンスチール
アートナイフ替刃 オルファアートナイフ替刃オルファ(42件のレビュー)
299税込329
1箱(25枚)
当日出荷
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7208質量(g)32.6適合替刃・カッター10B用刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
細工カッター替刃 オルファ細工カッター替刃オルファ(32件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
安全刃折処理器ポキ オルファ安全刃折処理器ポキオルファ(44件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60RoHS指令(10物質対応)対応
カッター ネジロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター ネジロックタイプ グリップ付モノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型材質(刃)カーポンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式刃幅(mm)18
ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
スクレーパーS型 オルファスクレーパーS型オルファ(46件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カッター ネジロックタイプ モノタロウカッター ネジロックタイプモノタロウ(80件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型仕様ネジロック式付属品替刃(本体装着1枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
別たち用替え刃 オルファ別たち用替え刃オルファ(17件のレビュー)
319税込351
1ケース(3枚)
当日出荷
トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(特大H) オルファ特専黒刃(特大H)オルファ(33件のレビュー)
429税込472
1個(5枚)ほか
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126適合本体101B、151BG、196B種別特大材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
細工カッター替刃(小) オルファ細工カッター替刃(小)オルファ(11件のレビュー)
399税込439
1個(10枚)
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
サブナイフL型替刃 オルファサブナイフL型替刃オルファ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5枚)
当日出荷
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7241適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター質量(g)35刃厚(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー コンパクト モノタロウスクレーパー コンパクトモノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)刃幅(mm)39全長(mm)110付属品金属刃×2枚(本体収納分)黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃厚(mm)0.5取扱説明書(2.5MB)
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)ほか
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
折線なし替刃(大) オルファ折線なし替刃(大)オルファ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃長(mm)100
替刃 KTC替刃KTC(19件のレビュー)
789税込868
1セット(10枚)
当日出荷
刃厚(mm)0.25
GスクレーパーSlim オルファGスクレーパーSlimオルファ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アートナイフプロ替刃 オルファアートナイフプロ替刃オルファ(19件のレビュー)
329税込362
1箱(5枚)ほか
当日出荷
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
アートナイフプロ オルファアートナイフプロオルファ(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)トラスコ品番360-0688厚さ(mm)13.7全長(mm)172質量(g)29.5全幅(mm)16刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
別たち オルファ別たちオルファ(17件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43トラスコ品番360-7381質量(g)57.5適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
円形刃45ミリ替刃 オルファ円形刃45ミリ替刃オルファ(26件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター 特大 モノタロウカッター 特大モノタロウ(27件のレビュー)
428税込471
1本
当日出荷
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
カッター