5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • メリーカッタ(小型軽量タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(小型軽量タイプ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)195トラスコ品番111-1574種別カッター質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
  • メリーカッタ 室本鉄工

    メリーカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
    用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
  • ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
    用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
  • メリーマルチカッターMC80 室本鉄工

    メリーマルチカッターMC80

    室本鉄工
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
    用途給湯・給水工事用配管材の切断に全長(mm)233トラスコ品番337-8985質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
メリーカッター