カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 日用品
        • 洗濯用品
          • 物干し/スタンド

物干し/スタンド :「竿受け」の検索結果

関連キーワード
  • 物干し竿受け
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
竿止め 積水樹脂竿止め積水樹脂(1件のレビュー)
599税込659
1個(2個)
当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に 物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。 2個入り
材質ポリプロピレン適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
物干し竿 室内 竿受け かもい・なげし用 積水樹脂物干し竿 室内 竿受け かもい・なげし用積水樹脂(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
竿うけ CONDOR(山崎産業)竿うけCONDOR(山崎産業)
489税込538特価
1台
当日出荷
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ質量(g)30耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂ステンレスものほし台 ブロー台付積水樹脂(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
物干し台用竿受け 積水樹脂商事物干し台用竿受け積水樹脂商事
499税込549
1個
7日以内出荷
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約67×31×103グレー質量(g)約28
ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマステンレスベランダ物干しアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
ステンレス多機能物干し台ほすおー 積水樹脂ステンレス多機能物干し台ほすおー積水樹脂
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです 使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型 伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます 使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます 竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )質量(g)7500耐荷重(kg)全体で約30まで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200
物干し台用竿受け 積水樹脂商事物干し台用竿受け積水樹脂商事
499税込549
1個
当日出荷
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約67×35×103グレー質量(g)約29
セキスイ ステンクラーものほし台 大空 積水樹脂セキスイ ステンクラーものほし台 大空積水樹脂
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。 ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。 脚が収納できるので収納コンパクト。 竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.8(左+右)ステン&ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
突っぱり竿受け 平安伸銅工業突っぱり竿受け平安伸銅工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 YAMAZEN(山善)壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる本体(台座)の2個のセット物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラクアームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用【詳細】耐荷重: 12kg最大取り付けサイズ: 土台と土台の間 200cm壁から竿受けまでの距離: 約29cm推奨物干し竿サイズ: 直径22~30mmの物干し竿、ポール【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。耐荷重12kg 2個組 壁付け 洗濯物干し 室内 干し 賃貸 コンパクト 竿受け 物干竿 コーナー 梅雨 花粉 黄砂セット内容本体(台座)2個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本材質ABS樹脂質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)7.5×3/31.5×31.5組立時間約60分以上
つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm積水樹脂商事
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。
用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿付属品専用伸縮竿1本付き材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.3取付90~150cmタイプ組立式耐荷重(kg)5まで寸法(cm)【竿】118~204寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×590×2050~3000
アルミものほし台 ブロー台付き 積水樹脂アルミものほし台 ブロー台付き積水樹脂
9,798税込10,778
1セット
翌日出荷
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。 建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。 直径3cmまで竿を4本かけることができます。 竿は別売りです。 ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。 上下2段とも高さ調節可能。 竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)5.2耐荷重(kg)全体で約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大4本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2000~2750
壁面用取付ものほし受け 積水樹脂壁面用取付ものほし受け積水樹脂
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。
仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで質量(g/個)50
つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマつっぱり物干し 2本タイプアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)4060耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×417×1900~2600取付寸法縦:190~260cm、横:110~190cm使用可能目安2~3人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大6本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2050~3000
アルミのき下用ものほし 積水樹脂アルミのき下用ものほし積水樹脂
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
竿が落ちにくいリング状の竿受けを採用。耐久性に優れたアルミダイカスト製です。
用途木質にネジで取り付け、干し場を作ります仕様竿かけ数:2本、かけられる重さ:全体で約20kgまで。材質(本体)アルミダイカスト、(ネジ類)ステンレスブロンズ質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×40
PS 突っ張り式物干し 窓枠用 TENMA(天馬)PS 突っ張り式物干し 窓枠用TENMA(天馬)
31,980税込35,178
1セット(4個)
当日出荷
上下に突っ張るだけのカンタン設置方式。 竿受けは上下で使える2段タイプ。使用しない時には折りたためてジャマになりません。
使用時寸法(mm)(片側)幅50×奥行460×高さ1900~2600材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリカーボネート、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス耐荷重(kg)全体20
浴室壁用竿受け 東和産業浴室壁用竿受け東和産業
2,398税込2,638
1個(2個)
6日以内出荷
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネット使用。お使いの浴室物干し竿が使いたい位置で設置できます。竿受け部が左右に首振りしますので、屋外用の長めの物干し竿も使えます。
用途浴室乾燥材質ABS樹脂、ゴム磁石、、熱可塑性エラストマーホワイト幅(cm)5.9高さ(cm)25.5奥行き(cm)6
物干し/スタンド