絞り込み
ブランド
- Milescraft(8)
- Viking Arm(8)
- ナカヤ(4)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
- SK11(4)
- HOJO(3)
- ユタカメイク(2)
- 土牛(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- スタックスツールス(2)
- サクライ(桜井)(2)
- アークランドサカモト(1)
- スーパーツール(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 友定建機(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- クボデラ(1)
- DOGYU(1)
- 道刃物工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 大工関連品

4016 BenchLock (ベンチロック)
Milescraft¥2,998税込¥3,2981セット11日以内出荷「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリー。 作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。 ポケットホール作成アシスト機能もあります。質量(g)230寸法(cm)17.5×8.8×1(本体ベース部分)
ビニールレザーケース 14本用
道刃物工業¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷ビニールレザー製ののみケース。安価で手に取りやすいです。 彫刻刀の刃で突き抜けないようキャップとの併用をオススメいたします。長さも十分にあるので彫刻刀のほかにのみにもお使い頂けます。用途木彫、仏像彫刻、能面、木版画、鎌倉彫材質ビニールレーザー寸法(mm)280×570収納本数(本)14
90度コーナークランプ
Milescraft¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷90度の角度でしっかりキープ。 最大30mm厚まで対応。位置合わせが容易なデザイン。寸法(mm)18.4×8.9×32.5質量(g)約810
3 ベンチクランプ
Milescraft¥7,198税込¥7,9181個15日以内出荷販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。全長(mm)330質量(g)約840最大口開き(mm)75適合厚さ(mm)83(2-1/2")まで
ハンド型盛板
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷練り合わせに 対象材:仕上げ用壁剤・石膏プラスタ―・パテ盛り板・すき間補修材・タイル目地材寸法(mm)260×180質量(g)245
かりすじかい
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
釘締め
アークランドサカモト¥729税込¥8021個翌々日出荷用途かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼寸法(mm)150×9.5×9色シルバー質量(g)70表面処理特殊熱処理
日曜大工のこぎり ST 210ミリ
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷誰でも気軽に購入できる日曜大工用鋸です。日曜大工から、不要な大型商品(木製ベットや木製ソファーなど)の切断に使えるマルチな鋸です。本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース全長(mm)537刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤材質(刃)炭素鋼SK-5