絞り込み
刃長(mm)
- 330
- 52(2)
- 130(2)
- 150(3)
- 240(1)
- 245(3)
- 250(8)
- 270(1)
- 300(5)
- 350(1)
- 610(1)
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 650~700未満(1)
ピッチ(mm)
- 3(1)
- 3.5~4.5(1)
ブランド
- エスコ(2)
「刃長(mm)」から絞り込む
52(2)
130(2)
150(3)
245(3)
250(8)
270(1)
300(5)
330
350(1)
610(1)

仮枠鋸(直柄)
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 丸太、角材、コンパネの切断に最適です。 頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。仕様替刃式エスコ品番EA599RE-33全長(mm)682ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8適合材仮枠(コンパネ)材質(刃)SK材![[生木用]鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312768-240516-02.jpg)
[生木用]鋸
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てです。 位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 太枝切りに最適です。用途生木用





![[生木用]鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312768-240516-02.jpg)