4ページ目: ハンドソー

235件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • S/FS/SG用ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーション

    S/FS/SG用ネジ・ナット 2組入

    アルスコーポレーション
    489税込538
    1セット(2組)
    翌々日出荷
    S/FS/SG用のネジ・ナット(2個組)です。
    仕様●対応品番:S-27/FS-22/FS-25/SG-21/SG-24●対応品番/部品番号:S-27/1、FS-22/1、FS-25/1、SG-21/3SG-24/3アズワン品番68-0770-12
  • P用座金一式 アルスコーポレーション

    P用座金一式

    アルスコーポレーション
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    P用の座金一式です。
    仕様●対応品番:P-18/P-18Hアズワン品番68-0769-84
  • PSシリーズ用ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーション

    PSシリーズ用ネジ・ナット 2組入

    アルスコーポレーション
    489税込538
    1セット(2組)
    翌々日出荷
    PSシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
    仕様●対応品番:PS-18L/PS-18S/PS-22/PS-25L/PS-30L/PS-30S●対応品番/部品番号:PS-18L/1、PS-18S/1、PS-22/1、PS-25L/1、PS-30L/1、PS-30S/1アズワン品番68-0770-07
  • PMシリーズ用ネジ・ナット アルスコーポレーション

    PMシリーズ用ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    PMシリーズ用のネジ・ナットです。
    仕様●対応品番:PM-21/PM-21H/PM-21S/PM-21L/PM-24/PM-24H/PM-24S/PM-24L●対応品番/部品番号:PM-21/1、PM-21H/1、PM-21S/1、PM-21L/1、PM-24/1、PM-24H/1、PM-24S/1、PM-24L/1アズワン品番68-0770-02
  • PMシリーズ 24cm 用柄一式 グレー アルスコーポレーション

    PMシリーズ 24cm 用柄一式 グレー

    アルスコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    PMシリーズ(24cm)用の柄一式です。
    仕様●対応品番:PM-24/PM-24H/PM-24S●対応品番/部品番号:PM-24/、PM-24H/、PM-24S/アズワン品番68-0769-99
  • PMシリーズ 21cm 用柄一式 グレー アルスコーポレーション

    PMシリーズ 21cm 用柄一式 グレー

    アルスコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    PMシリーズ(21cm)用の柄一式です。
    仕様●対応品番:PM-21/PM-21H/PM-21S●対応品番/部品番号:PM-21/、PM-21H/、PM-21S/アズワン品番68-0769-97
  • PM-24L用柄一式 レッド アルスコーポレーション

    PM-24L用柄一式 レッド

    アルスコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    PM-24L用の柄一式です。
    仕様●対応品番:PM-24L●対応品番/部品番号:PM-24L/アズワン品番68-0770-01
  • PM-21L用柄一式 レッド アルスコーポレーション

    PM-21L用柄一式 レッド

    アルスコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    PM-21L用の柄一式です。
    仕様●対応品番:PM-21L●対応品番/部品番号:PM-21L/アズワン品番68-0769-98
  • P-18/18H用柄一式 アルスコーポレーション

    P-18/18H用柄一式

    アルスコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    P-18/18H用の柄一式です。
    仕様●対応品番:P-18/P-18Hアズワン品番68-0769-83
  • P/GR/TL用ネジ・ナット アルスコーポレーション

    P/GR/TL用ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    P/GR/TL用のネジ・ナットです。
    仕様●対応品番:P-18/P-18H/GR-17/TL-24/TL-27/TL-30/TL-24PRO/TL-27PROアズワン品番68-0769-86
  • P/200/210用バネ アルスコーポレーション

    P/200/210用バネ

    アルスコーポレーション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    P/200/210用のバネです。
    仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:P-18/4、P-18H/4、200B/4、210DX/4Y-15/4アズワン品番68-0769-87
  • P/200/210/Y用ロールピン アルスコーポレーション

    P/200/210/Y用ロールピン

    アルスコーポレーション
    83税込91
    1個
    翌々日出荷
    P/200/210/Y用のロールピンです。
    仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15アズワン品番68-0769-85
  • P 旧型 用ネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーション

    P 旧型 用ネジ・ナット・ワッシャー

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    P(旧型)用のネジ・ナットです。
    仕様●対応品番:P-18/P-18Hアズワン品番68-0769-88
  • KL-27/KL-30A用柄一式 アルスコーポレーション

    KL-27/KL-30A用柄一式

    アルスコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    KL-27/KL-30A用の柄一式です。
    仕様●対応品番:KL-27/KL-30A●対応品番/部品番号:KL-27/、KL-30A/アズワン品番68-0769-79
  • KL-27/KL-30A/UV-32E用ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーション

    KL-27/KL-30A/UV-32E用ネジ・ナット 2組入

    アルスコーポレーション
    509税込560
    1セット(2組)
    翌々日出荷
    KL-27/KL-30A/UV-32E用のネジ・ナット(2個組)です。
    仕様●対応品番:KL-27/KL-30A/UV-32E●対応品番/部品番号:KL-27/1、KL-30A/1、UV-32E/3アズワン品番68-0769-80
  • GR-17用柄一式 アルスコーポレーション

    GR-17用柄一式

    アルスコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    GR-17用の柄一式です。
    仕様●対応品番:GR-17●対応品番/部品番号:GR-17/アズワン品番68-0769-78
  • FS-22用さや 22cm アルスコーポレーション

    FS-22用さや 22cm

    アルスコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    FS-22用のサヤです。
    仕様●対応品番:FS-22●対応品番/部品番号:FS-22/2アズワン品番68-0770-29
  • FS-22/FS-25用柄一式 アルスコーポレーション

    FS-22/FS-25用柄一式

    アルスコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    FS-22/FS-25用の柄一式です。
    仕様●対応品番:FS-22/FS-25●対応品番/部品番号:FS-22/、FS-25/アズワン品番68-0769-77
  • CAM用ネジナット 2本1組 アルスコーポレーション

    CAM用ネジナット 2本1組

    アルスコーポレーション
    549税込604
    1組(2本)
    翌々日出荷
    CAM/UV-PRO用のネジ・ナット(2個組)です。
    仕様●対応品番:CAM-18PRO/CAM-24PRO/UV-32PRO/UV-37PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/3、CAM-24PRO/3、UV-32PRO/3、UV-37PRO/3アズワン品番68-0769-74
  • CAM24PRO柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーション

    CAM24PRO柄一式 ネジナット付

    アルスコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    CAM-24PRO用の柄一式です。
    仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/2アズワン品番68-0769-73
  • CAM-24PROさや 24cm アルスコーポレーション

    CAM-24PROさや 24cm

    アルスコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    CAM-24PRO用のサヤです。
    仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/アズワン品番68-0769-76
  • CAM18PRO柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーション

    CAM18PRO柄一式 ネジナット付

    アルスコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    CAM-18PRO用の柄一式です。
    仕様●対応品番:CAM-18PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/2アズワン品番68-0769-72
  • CAM-18PROさや 18cm アルスコーポレーション

    CAM-18PROさや 18cm

    アルスコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    CAM-18PRO用のサヤです。
    仕様●対応品番:CAM-18PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/アズワン品番68-0769-75
  • C/255Z ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーション

    C/255Z ネジ・ナット 2組入

    アルスコーポレーション
    419税込461
    1セット(2組)
    翌々日出荷
    255Zシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
    仕様●対応品番:255Z-1.8L/255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/1、255Z-2.7L/1アズワン品番68-0766-65
  • 500用センターネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーション

    500用センターネジ・ナット・ワッシャー

    アルスコーポレーション
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    500用のセンターネジ・ナットです。
    仕様●対応品番:500●対応品番/部品番号:500/1アズワン品番68-0769-38
  • 255Z-2.7L用外パイプ一式 アルスコーポレーション

    255Z-2.7L用外パイプ一式

    アルスコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    255Z-2.7L用の外パイプ一式です。
    仕様●対応品番:255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-2.7L/6アズワン品番68-0766-68
  • 255Z-1.8L用外パイプ一式 アルスコーポレーション

    255Z-1.8L用外パイプ一式

    アルスコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    255Z-1.8L用の外パイプ一式です。
    仕様●対応品番:255Z-1.8L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/6アズワン品番68-0766-67
  • 200/210/Y用座金一式 アルスコーポレーション

    200/210/Y用座金一式

    アルスコーポレーション
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    200/210/Y用の座金一式です。
    仕様●対応品番:200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:200B/1、210DX/1、Y-15/2アズワン品番68-0769-69
  • ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー エスコ

    ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー

    エスコ
    2,690税込2,959
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
    用途厚鋼用
  • 鋸替刃 WIZ'A

    鋸替刃

    WIZ'A
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
  • ソフトG折込鋸 250mm SUN UP

    ソフトG折込鋸 250mm

    SUN UP
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。
    仕様●250mmアズワン品番67-2387-64
  • ハンディボードVM型 ホーライ

    ハンディボードVM型

    ホーライ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。
    用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型
  • 210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用 エスコ

    210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用

    エスコ
    1,330税込1,463
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DC-46用替刃
  • 500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ

    500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃

    エスコ
    6,010税込6,611
    1丁
    翌日出荷
    刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
    仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
  • 320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃 エスコ

    320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃

    エスコ
    3,430税込3,773
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DL-32用替刃
  • 341mm/210mm 剪定鋸 替刃式 エスコ

    341mm/210mm 剪定鋸 替刃式

    エスコ
    3,130税込3,443
    1丁
    翌日出荷
    特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
    仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
  • 造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ

    造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
    仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
  • 210mm/480mm 折込鋸 エスコ

    210mm/480mm 折込鋸

    エスコ
    1,650税込1,815
    1丁
    翌日出荷
    鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
    仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール
  • 鋸ナタセット サヤ付 エスコ

    鋸ナタセット サヤ付

    エスコ
    16,500税込18,150
    1セット(1本)
    翌日出荷
    なたは、片刃仕様です。
    仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドソー