絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルスコーポレーション(96)
- エスコ(44)
- BAHCO(バーコ)(33)
- 神沢(7)
- FACOM(5)
- ハナツールズ(5)
- 角利(角利産業)(4)
- ハゼット(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- WIZ'A(4)
- CUSTOM KOBO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SUN UP(2)
- GROZ(2)
- アークランズ(2)
- EARTH MAN(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ツボサン(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
40Vmaxハンディソー
マキタ(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
ハンディソーα FISH
神沢(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しなやかで折れにくいバイメタル仕様用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
ハンディソー No.2
神沢(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
固定フレーム金切鋸 250mm
CUSTOM KOBO¥609税込¥6701個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
ハンディソー No.1-A
神沢(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
クリックリリース鋸ハンドル
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
ハナツールズ マジックソー D型
ハナツールズ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。糸のこ刃は強度としなやかさを兼ね備えた特殊ブレードです。折れにくく曲線切りがラクラクできます。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。別売りの平のこ刃、ダイヤモンド刃、ダイヤモンドシャープナー刃も取り付け可能です。平のこ刃を取り付ければベニヤ板等の薄い素材、ダイヤモンド刃はガラス、タイルなどが切れ用途がさらに広がります。
パイプフレーム金切鋸
CUSTOM KOBO¥629税込¥6921個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
ハンディソーα BIRD
神沢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。替刃式です。用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
ハックソーフレーム
GROZ¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
ハナツールズ マジックソー
ハナツールズ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。
ハンディマルチソー12点セット
EDITION¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き質量(g)約570
ハンディソー兼用替刃3枚入り
神沢¥349税込¥3841個当日出荷1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
310DX/300 バネ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷300S/300L/300LL/300LW/KG-300LWシリーズ用のバネです。適合品番300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP/KG-300LW-BP/KG-300LW-DX-BP部品番号(対応品番):300S/1、300S-BP/1、300L/1、300L-BP/1、300L-DX-BP/1、300L-G-BP/1、300LL-BP/1、300LL-DX-BP/1、300LL-G-BP/1、300LW-BP/1、300LW-DX-BP/1、300LW-G-BP/1、KG-300LW-BP/1、KG-300LW-DX-BP/1
GREAT TOOL マイターボックス クランプ式 lGTMB-04
アークランズ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷鋸をガイドに合わせて切るだけで、90度、45度、22.5度角で切断ができるガイドです。 対象の木材は、幅100mm×厚み60mm以下であればご使用して頂けます。 注意1:ご使用する場合は、平らで安定した場所でご利用してください。 注意2:作業台に固定する際は、ボルト等で固定してください。 注意3:本体を切らないようにご注意ください。仕様●用途:木材切断用のガイド●使用木材サイズ:幅100mm×厚み60mm以下●ガイド:横90度/45度/22.5度●クランプ:4か所●仕様:ロック付きアズワン品番67-9362-60
ハンディソー No.1-B
神沢¥990税込¥1,0891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット材質刃:SK-3、柄:エラストマー刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
テンション調整ハックソーフレーム
GROZ¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
250Zカマ
アルスコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷250Zシリーズ用のカマです。適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/5、250Z-5-3/5、250Z-6-3/5
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m
アルスコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)2270質量(g)2140(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
ポケット100
角利(角利産業)¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から6日以内出荷ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
TB-27用柄一式
アルスコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷TB-27用の柄一式です。仕様●対応品番:TB-27●対応品番/部品番号:TB-27/アズワン品番68-0770-16
NK/TL-24用さや 24cm
アルスコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷NK/TL-24用のサヤです。仕様●対応品番:NK-24/TL-24●対応品番/部品番号:NK-24/1、TL-24/2アズワン品番68-0770-18
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g
マルチノコギリ
ウィキャン¥2,098税込¥2,3081個17日以内出荷粗大ごみの解体や、ちょっとしたDIYに適しています 収納時はコンパクトに折り畳めるので、場所も取らず安全 ロック機能が付いており、初心者でも扱いやすい 刃渡りは長くもなく、初心者が扱ってもスムーズに往復切り可能な20cm仕様●サイズ:W5.5×D2.3×H40cm●材質:カーボンスチール・PP・PPRアズワン品番68-4067-60
ハクソーフレーム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
鋸
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260色オレンジ刃長(mm)150
ハンディソーα BIRD替刃
神沢¥569税込¥6261個当日出荷ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)