絞り込み
ブランド
- エスコ(8)
- トップマン[工具・金物](7)
- Silky(ユーエム工業)(5)
- 神東工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SK11(2)
- アークランドサカモト(1)
- 大西工業(1)
- カクダイ(1)
- 河部鋸刃(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- レザーソー(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 河部精密工業(KSK)(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- 龍宝丸(1)
- ニーズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

パネルソー 導突目 240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
シルキーヨキ270
Silky(ユーエム工業)¥5,098~税込¥5,608~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。 ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。用途造園・林業に適しています。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。材質合金鋼刃渡り(mm)270
木工用角度切鋸
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
いろいろ切れる!万能のこぎり
ニーズ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン全長(mm)286質量(g)102刃わたり(mm)153
パネルソー 導突硬木 240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
へーベル鋸D型
河部精密工業(KSK)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。トラスコ品番851-1039材質SKS-7厚さ(mm)1全長(mm)420山数400有効刃長(mm)350入数(本)1
ジュニアハクソー
SOUTHERN CROSS¥829税込¥9121本翌々日出荷軽量、小型のため、狭い場所での作業に最適です。作業に応じて鋸刃の長さ調整が固定ねじで簡単です。用途木材・塩ビ・鉄パイプの切断に。全長(mm)250山数24刃厚(mm)0.6
ミニミニ2金属用
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。切り幅(mm)0.82刃渡り(mm)150目数42枚目/30mm
スーパーソーE7(替刃式)
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。種別替刃式
シルキー オノ120
Silky(ユーエム工業)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷シルキーナタと同様、グリップがモノコントラクション構造になっているためグリップのガタツキが無く、切れ止んだ際には道具なしで簡単に予備の切れる状態のブレードに交換する事が出来ます。 また、ブレードは通常通り研ぎ直してご使用していただけます。 ケースは軽量化の為に布ケースを採用しました。グリップはシルキーナタと互換性があります。用途造園・林業・アウトドアに適しています。 枝バラシ・アウトドア。材質合金鋼板厚(mm)5.7刃渡り(mm)120
ミニミニ2木工用
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 生乾燥木材の薄板・ベニヤに適しています。切り幅(mm)0.78刃渡り(mm)150目数24枚目/30mm
ハックソーブレード300mm32山
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数32
ハックソーブレード300mm24山
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数24
金切鋸
WIZ'A¥889税込¥9781個翌々日出荷用途金属や樹脂などを切断する際に材質フレーム:スチール、ハンドル:木、ブレード:炭素鋼寸法(mm)【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24T色シルバー/レッド/ブラック質量(g)356本体寸法(mm)450×110×27切断対象【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/真ちゅう/塩ビ/アクリル/ポリカーボネート
手曲鋸
アークランドサカモト¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷用途造園・果樹剪定や、山林での生木の間伐のほか、丸太の切断などに仕様極上本目立材質刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木色シルバー/ナチュラルウッド硬度ショア68~
ミニ突廻鋸
若獅子¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷用途コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・押し切りに材質刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂寸法(mm)230×15×82色オレンジ/ブラウン/スチールグレー質量(g)58適合材一般木材/合板/石膏ボード適合替刃「若獅子 ミニ突廻鋸 替刃 100mm」( 102068)刃渡り(mm)100
農業資材ごみ 切断のこぎり
龍宝丸¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-33
ホビーソー・細工鋸替刃鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。質量(g)18
万能押し引き鋸
GISUKE(タカギ)¥999税込¥1,0991本翌日出荷用途木材・ベニヤ・石膏ボードの切断に。薄板ベニヤ・石膏ボードの穴あけに。材質(刃部)SK5、(柄部)ブナ寸法(mm)120アズワン品番64-3990-53











![電動糸鋸替刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963369-260121-02.jpg)
















![折込鋸ステン トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963990-260121-02.jpg)
![万用鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963841-260121-02.jpg)
![折込引廻鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963911-260121-02.jpg)
![精密細工鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963780-260121-02.jpg)
![木サヤ入剪定鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964060-260121-02.jpg)
![超精密鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963920-260121-02.jpg)

![[EA599DE-71用] 替刃(金属用/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741259-210510-02.jpg)
![[EA599DE-71用] 替刃(ポリカ,木工用/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741243-210510-02.jpg)

![[EA599DE-61用]替刃(窯業サイディング用/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741225-210510-02.jpg)