「刃長(mm)」から絞り込む
レザーソー(8件のレビュー)当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー(9件のレビュー)当日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
レザーソー(6件のレビュー)当日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソー(3件のレビュー)当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)板厚(mm)0.3
レザーソー(4件のレビュー)当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー(5件のレビュー)当日出荷
小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。
長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.0トラスコ品番769-2293全長(mm)約398板厚(mm)0.3
レザーソー(4件のレビュー)当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
レザーソー(4件のレビュー)当日出荷
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー(2件のレビュー)当日出荷
竹専用タイプです。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。
特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
レザーソー(2件のレビュー)当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2102質量(g)33板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
仮枠鋸 替刃ZENSHIN[作業工具]税込¥2,528¥2,298
剪定鋸 本体ZENSHIN[作業工具]税込¥2,528~¥2,298~
山林鋸 替刃ZENSHIN[作業工具]税込¥3,298¥2,998
ハンドソー替刃アークランドサカモト税込¥1,428¥1,298