絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 24(13)
光源色
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(2)
  • 温白色(7)
  • (7)
  • 電球色(4)
光束(Lm)
  • 500未満(6)
  • 500~1000未満(9)
  • 1000~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(3)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(9)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
調光の可否
  • ×(5)
  • (1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
色温度(K)
  • 3000未満(8)
  • 3000~5000未満(12)
  • 5000以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • ユニティ(4)
  • 光商事(2)
  • 三菱電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ENDO(遠藤照明)・ユニティ・光商事・三菱電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(13)
100
  • ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事

    LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

    光商事
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED 防水棚下ライト 光商事

    LED 防水棚下ライト

    光商事
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)20.1質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)36.6(100V)、-(200V)、-(242V)調光方式PWM制御方式調光の可否
  • 20形クラス50 棚下灯 三菱電機

    20形クラス50 棚下灯

    三菱電機
    9,198税込10,118
    1個
    13日以内出荷
    キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。 メーカー従来コンパクト蛍光ランプ器具に比べて65%の省エネ。 器具幅130mm,奥行き325mmで狭い場所にも設置可能 圧迫感のないスリムな形状 光源寿命40000時間の長寿命 Ra(平均演色評価数)82の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(4800K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.7光束(Lm)器具:500光色昼白色 (4800K)明るさクラス50(FL20形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED棚下照明

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    業界トップクラスの省エネ設計。最大連結本数:20本
    材質PC・アルミ・PVC・銅ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100平均寿命(時間)約40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライト 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
  • ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライト 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
  • ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
  • ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)12.3仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)568質量(kg)0.2モジュール11.6(0.48A)電圧(V)AC100全光束(Lm)800入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)18.2仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)847質量(kg)0.2モジュール17.4(0.72A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1200入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)23.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1127質量(kg)0.3モジュール23.2(0.96A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1600入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)67.2色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
棚下照明特集
おすすめ人気ランキング
棚下照明