絞り込み
全長(mm)
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ノーズプライヤ

309件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLSサイドカットロングノーズペンチKLEIN TOOLS
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズプライヤー KLEIN TOOLSロングノーズプライヤーKLEIN TOOLS
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
用途電線の切断に電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
ショートノーズプライヤー KLEIN TOOLSショートノーズプライヤーKLEIN TOOLS
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
ロングニードルペンチ 本革グリップ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ロングニードルペンチ 本革グリップIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)135材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)60呼び寸法(mm)125
160mm フラットノーズプライヤー エスコ160mm フラットノーズプライヤーエスコ
6,930税込7,623
1丁
翌日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):9×30ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9全長(mm)160質量(g)180アズワン品番64-2220-05
145mm ラジオペンチ(絶縁・倍力) エスコ145mm ラジオペンチ(絶縁・倍力)エスコ
6,580税込7,238
1丁
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8全長(mm)145仕上クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2
145mm ラジオペンチ(クロームメッキ・倍力) エスコ145mm ラジオペンチ(クロームメッキ・倍力)エスコ
5,640税込6,204
1丁
翌日出荷
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3より線:8全長(mm)145仕上クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2
280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド)エスコ
7,370税込8,107
1丁
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280先端形状45°ベンド
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
7,050税込7,755
1丁
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280先端形状ストレート
メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付 KNIPEX(クニペックス)メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付KNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。 掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。 曲げの作業に特化した先端です。
用途掴み、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴有りトラスコ品番195-5250全長(mm)200材質/仕上バナジウム電気鋼質量(g)205先端波形曲爪先端寸法(mm)3.0×2.5アズワン品番64-8370-76色(グリップ)赤・青
平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160先端形状ロングノーズ
円形ロングノーズプライヤー インダストリアル 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)円形ロングノーズプライヤー インダストリアル 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160先端形状ロングノーズ
ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲刃) Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,798税込6,378
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
ニードルノーズプライヤー クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー クラシックWiha(ビーハ/ノガ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160切断能力中硬線程度先端形状ニードルノーズ切断可能径(Φmm)最大2.0
ニードルノーズプライヤー インダストリアル(先曲刃) Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー インダストリアル(先曲刃)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付) Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
32日以内出荷から45日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
先端形状ニードルノーズ切断能力ピアノ線程度
エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mm Wiha(ビーハ/ノガ)エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mmWiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
62日以内出荷
エレクトロニクス用精密ニッパー「先曲りヘッド」の商品です。
全長(mm)142
ESD 精密平ノーズプライヤー 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密平ノーズプライヤー 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
テレフォンプライヤー8132 GEDOREテレフォンプライヤー8132GEDORE
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
先細ロングプライヤー FT-620 HAKKO(白光)先細ロングプライヤー FT-620HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3954厚さ(mm)6全長(mm)148材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)82.45先端形状先細アズワン品番64-8532-11色(グリップ)ブルー
ステンレス製ノーズプライヤー BAHCO(バーコ)ステンレス製ノーズプライヤーBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール仕様先端部ギザ付先端形状フラットノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付) エスコ145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
全長(mm)145仕様狭所に適したスリムヘッド仕様切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付) エスコ145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
全長(mm)145仕様狭所に適したスリムヘッド仕様切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
160mmフラットノーズプライヤー エスコ160mmフラットノーズプライヤーエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
全長(mm)160仕様窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。先端形状フラットノーズハンドルプラスチックコーティング仕上磨き
平ペンチ KNIPEX(クニペックス)平ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160先端形状平型仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.5質量(g)172
エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)265先端形状フラットノーズ材質(ハンドル)プラスチックコーティング切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
精密プライヤー BAHCO(バーコ)精密プライヤーBAHCO(バーコ)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷から翌々日出荷
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。仕様ばね付材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム硬度HRC42-46先端形状フラットノーズ
ロングノーズプライヤ SSPOWERロングノーズプライヤSSPOWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチKLEIN TOOLS
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途盤内・狭い箇所での線材の切断に全長(mm)214.3トラスコ品番114-2916材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。
用途線材の被覆剥きに線材の切断に全長(mm)217.5トラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)289先端形状フラットノーズ
サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLSサイドカットロングノーズペンチKLEIN TOOLS
5,598税込6,158
1個
当日出荷
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途盤内・狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状フラットノーズ
ロングノーズペンチ KLEIN TOOLSロングノーズペンチKLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
用途線材の被覆剥きに線材の切断に非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に全長(mm)219.1材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチKLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途線材の切断に全長(mm)217.5トラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)286先端形状フラットノーズ
ロングノーズプライヤー(バネ付) IRWINロングノーズプライヤー(バネ付)IRWIN
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
バネ付ロングノーズ。クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)137長さ(mm)歯:32幅(mm)109厚さ(mm)18質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)18
ニードルノーズプライヤー(バネ付) IRWINニードルノーズプライヤー(バネ付)IRWIN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)146長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)精密用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
高所用チェーンノーズプライヤー 160mm WILLIAMS高所用チェーンノーズプライヤー 160mmWILLIAMS
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
高所作業シリーズになります。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 ランヤード用リング付です。 ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ全長(mm)165.1先端形状ロングノーズトラスコ品番474-2117材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)172先端ギザ付寸法A(mm)33
ノーズプライヤ