118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(160件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
  • ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチスリム

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
    用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。付属品くわえ部樹脂スペア1組質量(g)165種類ノーズプライヤ全長A(mm)165呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)4切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
  • ハイパーロングプライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • ミニロングノーズプライヤー trad

    ミニロングノーズプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー45°

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • ダブルエックスプライヤー DEEN

    ダブルエックスプライヤー

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ストレート
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)179種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
  • ロングノーズプライヤー90°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー90°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)265先端形状ベントタイプ
  • メリー ダックビルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ダックビルプライヤ200mm

    室本鉄工
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
    用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5全長(mm)200質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38先端形状ロングノーズ
  • ロングホースグリッパー JTC

    ロングホースグリッパー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエックスプライヤー45°ベント DEEN

    ダブルエックスプライヤー45°ベント

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ベントタイプ
  • ロングプライヤー フラット E-Value

    ロングプライヤー フラット

    E-Value
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ
  • クロスローレットメカニックプライヤー(黒金) フジ矢

    クロスローレットメカニックプライヤー(黒金)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
    長さ(mm)200
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • ロングノーズプライヤー160 TRUSCO

    ロングノーズプライヤー160

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
    トラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180種類ノーズプライヤ寸法A(mm)55全長L(mm)165寸法B(mm)46先端形状ロングノーズ規格寸法(mm)160切断能力(Φmm) 鉄線2.2
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
  • ロングノーズプライヤーセット DEEN

    ロングノーズプライヤーセット

    DEEN
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
    全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
  • ロングノーズプライヤー JTC

    ロングノーズプライヤー

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズプライヤー WORKPRO

    ロングノーズプライヤー

    WORKPRO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
    材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
  • ロングノーズプライヤー45°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー45°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)290先端形状ベントタイプ
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • ロングノーズプライヤ SSPOWER

    ロングノーズプライヤ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ先曲ロングノーズプライヤー trad

    ミニ先曲ロングノーズプライヤー

    trad
    478税込526
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • アッセンブリープライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アッセンブリープライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)10.5全長(mm)200種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    テレフォンプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2
  • テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    テレフォンプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    トラスコ品番446-7604材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)8.0全長(mm)160質量(g)103種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)8.5先端幅(mm)2.5
  • ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ

    ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    6,320税込6,952
    1本(1本)
    翌日出荷
    半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
  • RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ RS PRO

    RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: ; 161-237 161-237 - VDE ロングノーズプライヤ 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE フラットノーズプライヤ 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE コンビネーションプライヤ 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE コンビネーションプライヤ 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE ウォータポンププライヤ 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか. ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか. ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.8 mmチップ形状 = 曲がったRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニックプライヤー Modes

    メカニックプライヤー

    Modes
    4,298税込4,728
    1丁
    翌々日出荷
    くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
    全長(mm)210頭部厚(mm)11頭部長(mm)77先端厚さ(mm)口:2.7頭部幅(mm)22ハンドル幅(mm)53先端幅(mm)口:3.7
  • ロングノーズプライヤー DEEN

    ロングノーズプライヤー

    DEEN(1件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)295先端形状ストレート
  • テレフォンプライヤー8132 GEDORE

    テレフォンプライヤー8132

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
    用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • 先細ロングプライヤー FT-620 HAKKO(白光)

    先細ロングプライヤー FT-620

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
    仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3954厚さ(mm)6全長(mm)148材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)82.45先端形状先細アズワン品番64-8532-11色(グリップ)ブルー
  • 160mm 平 ロングノーズプライヤー エスコ

    160mm 平 ロングノーズプライヤー

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537LA-160全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    ロングペンチ3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,198税込7,918
    1セット(3種類)
    5日以内出荷
    通常のペンチや手では届かない場所にあるパーツや配線をつかむことができます。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容全長:260mm90度タイプx1、全長:290mm45度タイプx1、全長:295mmストレートタイプx1レッド
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
  • ロングノーズプライヤーセット エスコ

    ロングノーズプライヤーセット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)・ロングノーズプライヤー(45°ベンド)。大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド、狭所・奥所での作業に最適です。
    全長(mm)280
  • ロングノーズプライヤーセット エスコ

    ロングノーズプライヤーセット

    エスコ
    6,050税込6,655
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。
    用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):41幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)110ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル丸口

ノーズプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ロングノーズプライヤ