絞り込み
止水プラグとは、下水道などの水道工事の際に、水が流れてこないように配管に栓をするプラグのことです。構造の主にな部分にはゴムが使用されており、空気で膨らませて配管の内部と密着させ、一時的に水を止めます。配管内を清掃したり整備したりする際に使用。種類は配管の直径に合わせて多様に用意されており、目的のサイズを選ぶことが可能です。空気で膨らませて止水するため、ある程度なら異なる幅の配管に使用できるものもあります。サイズの大きなものでは水を排出できるタイプも存在。

KOまいど亀ボール用高圧ポンプ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】
尾崎亀商店¥980税込¥1,0781個当日出荷水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。用途水張り試験や仮止め色オレンジ対応径(Φmm)65~150
KOまいど亀ボール極S(大)
尾崎亀商店¥849税込¥9341個当日出荷防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
止水プラグN型
ホーシン(HOSHIN)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
ペットコック・ホース
カンツール¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
KOまいど亀栓人 メカブラック
尾崎亀商店¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心用途防水水張検査や止水の仮止め
メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
止水ボール ショートタイプ
ホーシン(HOSHIN)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
ウォーターカッター
AOI¥33,980税込¥37,3781箱当日出荷1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
みずはり玉
アラオ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
ショットプラグ(逆止弁付)
尾崎亀商店¥31,980~税込¥35,178~1ケース(100本)4日以内出荷高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)
カンツール¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
ショットプラグ
尾崎亀商店¥29,980~税込¥32,978~1ケース(100本)4日以内出荷高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)
カンツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
シングルサイズ・テストボール150mm
カンツール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
止水ボール ロングタイプ
ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き
カンツール¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から9日以内出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。セット内容エアホースHT-10-T
メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ
カンツール¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7084質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ
カンツール¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7076質量(kg)0.41材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット
カンツール¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
シングルサイズ・テストボール125mm
カンツール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。トラスコ品番523-6461質量(kg)0.6材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)117~133
シングルサイズムニボール
カンツール¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
管内止水用品 マルチサイズ・テストボール
カンツール¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08呼び径(mm)200~300最大許容背圧水頭(m)8
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
メカニカルプラグ 2729シリーズ
カンツール¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴムタイプBIGタイプ300mm用アズワン品番61-8135-52
オスネジアダプター【Type-F】
ホーシン(HOSHIN)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。