絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- カンツール(27)
- 尾崎亀商店(9)
- アラオ(1)
- AOI(1)
特価

止水プラグN型
ホーシン(HOSHIN)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
止水ボール ショートタイプ
ホーシン(HOSHIN)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
止水ボール ロングタイプ
ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
オスネジアダプター【Type-F】
ホーシン(HOSHIN)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)
ホーシン(HOSHIN)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)
ホーシン(HOSHIN)¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
止水ボール 大流量排水タイプ
ホーシン(HOSHIN)¥239,800~税込¥263,780~1本5日以内出荷から7日以内出荷バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A