絞り込み
2ページ目: 止水プラグ

止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)
ホーシン(HOSHIN)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)
ホーシン(HOSHIN)¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
止水ボール 大流量排水タイプ
ホーシン(HOSHIN)¥239,800~税込¥263,780~1本5日以内出荷から7日以内出荷バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm
カンツール¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。トラスコ品番523-6274質量(kg)1.59材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)178~209
メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ
カンツール¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 2個セット
カンツール¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ
カンツール¥14,980税込¥16,4781組(10個)3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7092質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
カンツール¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m
カンツール¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。トラスコ品番523-6401質量(kg)1材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)133~211
マルチサイズ・テストボール 150-200mm
カンツール¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPaトラスコ品番523-6576質量(kg)1.6材質(本体)天然ゴム呼び径(mm)150~200管径(Φmm)140~210直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12最大許容背圧水頭(m)12
シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m
カンツール¥71,980税込¥79,1781個当日出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10m
カンツール¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。トラスコ品番523-6282質量(kg)0.7材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)83~108