絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,779)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,314)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • ベッセル(949)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジボール ホーシン(HOSHIN)

    スポンジボール

    ホーシン(HOSHIN)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
    用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
  • 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)

    止水プラグN型

    ホーシン(HOSHIN)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
    用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
  • 土羽たたき ホーシン(HOSHIN)

    土羽たたき

    ホーシン(HOSHIN)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
    用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。トラスコ品番125-1754材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)長さ(mm)1300幅(mm)【底板】370厚さ(mm)【底板】5全長(mm)1300奥行(mm)【底板】300爪長さ(mm)300先幅(mm)370
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • 止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール空気注入ホース(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    止水ボールに空気を注入する為に使用します。
    仕様圧力計付
  • パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)

    パイプブラシ

    ホーシン(HOSHIN)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
    用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
  • タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)

    タケノコニップル スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
  • 止水ボール用注入金具変換アダプター ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用注入金具変換アダプター

    ホーシン(HOSHIN)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
  • 止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)

    ホーシン(HOSHIN)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
    仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
  • 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ロングタイプ

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
  • 下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
    材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
  • 気密試験器具用プラグ ホーシン(HOSHIN)

    気密試験器具用プラグ

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1個
    32日以内出荷
    気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
  • 気密試験器具 ホーシン(HOSHIN)

    気密試験器具

    ホーシン(HOSHIN)
    1,298,000税込1,427,800
    1セットほか
    31日以内出荷
    低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
    用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
  • パワータイト スチール ホーシン(HOSHIN)

    パワータイト スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ホースシャンクカプラー(タケノコニップル)と排水ホースを固定するホースバンドです。
  • ホースシャンクカプラー【Type-C】 ホーシン(HOSHIN)

    ホースシャンクカプラー【Type-C】

    ホーシン(HOSHIN)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    オスネジアダプターとの脱着が簡単に行え、排水ホースを容易に取り外すことができます。
  • オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)

    オスネジアダプター【Type-F】

    ホーシン(HOSHIN)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
  • ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
  • 止水ボール用空気注入ホース(排気機能付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)

    ホーシン(HOSHIN)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
    用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
  • 止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース 大口径用

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
    長さ(m)10
  • 止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
  • 止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
    仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
  • 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 保護カバー

    ホーシン(HOSHIN)
    57,980税込63,778
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水ボール表面を保護するカバーです。
  • 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 大流量排水タイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
    用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A