絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(926)
- エスコ(675)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(325)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(198)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
止水プラグN型
ホーシン(HOSHIN)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
止水ボール ショートタイプ
ホーシン(HOSHIN)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
パイプブラシ
ホーシン(HOSHIN)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
止水ボール ロングタイプ
ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
気密試験器具用プラグ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1個32日以内出荷気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
気密試験器具
ホーシン(HOSHIN)¥1,298,000税込¥1,427,8001セットほか31日以内出荷低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
オスネジアダプター【Type-F】
ホーシン(HOSHIN)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)
ホーシン(HOSHIN)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)
ホーシン(HOSHIN)¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
止水ボール 大流量排水タイプ
ホーシン(HOSHIN)¥239,800~税込¥263,780~1本5日以内出荷から7日以内出荷バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A