2ページ目: 止水プラグ

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止水ボール用空気注入ホース(排気機能付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)

    ホーシン(HOSHIN)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
    用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
  • 止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース 大口径用

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
    長さ(m)10
  • 止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
  • 止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
    仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
  • 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 保護カバー

    ホーシン(HOSHIN)
    57,980税込63,778
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水ボール表面を保護するカバーです。
  • 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 大流量排水タイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
    用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツール

    シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き

    カンツール
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    セット内容エアホースHT-10-T
  • キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm カンツール

    キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    トラスコ品番523-6274質量(kg)1.59材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)178~209
  • メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

    カンツール
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグKSタイプ 2個セット カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 2個セット

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ

    カンツール
    14,980税込16,478
    1組(10個)
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7092質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)

    カンツール
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
  • マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m カンツール

    マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。
    トラスコ品番523-6401質量(kg)1材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)133~211
  • マルチサイズ・テストボール 150-200mm カンツール

    マルチサイズ・テストボール 150-200mm

    カンツール
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
    用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPaトラスコ品番523-6576質量(kg)1.6材質(本体)天然ゴム呼び径(mm)150~200管径(Φmm)140~210直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12最大許容背圧水頭(m)12
  • シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m カンツール

    シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m

    カンツール
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
  • シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10m カンツール

    シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10m

    カンツール
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
    トラスコ品番523-6282質量(kg)0.7材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)83~108
止水プラグ