絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(321)
- 120~140未満(485)
- 140~160未満(210)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(38)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(320)
- Ideal-Tek(244)
- RS PRO(180)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。グリップ部がギザ付の為、滑りにくくなっています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)18.1表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ハンドルにローレットがあり滑りを防止します。材質ステンレス(SUS316L)高さ(mm)12表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.19開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。27型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)135高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)11.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥7,798税込¥8,5781本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.5全長(mm)115高さ(mm)10質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。最大限の視認性を確保しながらコンポーネントをしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.7全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端長(mm)13.5先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(45°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端長(mm)33先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)1.6開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)14先端径(mm)溝付:0.6~1.3表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.51先端幅(mm)0.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)32.0・25.0先端幅(mm)0.7~1.8開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本欠品中耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15.2先端径(mm)溝付:0.5~1.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.47先端長(mm)32先端幅(mm)2開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)30.0・21.5先端幅(mm)1.40~3.80開口幅(mm)8
エポキシコーティングESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工コーティングエポキシ開口幅(mm)8
NC製高精度ピンセット
Ideal-Tek¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,598税込¥10,5581本翌日出荷視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.11材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)21表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.9開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から8日以内出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
No.702A CFカーボンファイバーピンセット
Ideal-Tek¥699税込¥7691本欠品中カーボンファイバー製。耐熱温度270℃用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
No.702A DG デルリン製ピンセット
Ideal-Tek¥699税込¥7691本8日以内出荷ガラス入りデルリン製。耐熱温度175℃用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
IDEAL-TEK カッティングピンセット
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。全長(mm)115
ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥48,980税込¥53,8781箱(100個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115色白質量(g)3
【滅菌】ピンセット(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980税込¥58,2781箱(100個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他幅(mm)100全長(mm)115色白質量(g)3
ステンレスピンセット
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ステンレスピンセット
ケニス¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。材質SUS430幅(mm)10全長(mm)160質量(g)30タイプ歯科タイプ先端寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応![プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18267326-250415-02.jpg)
プラスチックピンセット(フックタイプ)
マルエム[理化学・容器]¥1,798税込¥1,9781組(100本)3日以内出荷材質PP全長(mm)69.05標準色アイボリー柄幅(mm)9.56入数100RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek(R)カッティングピンセット
Ideal-Tek¥35,980税込¥39,5781本(1本)8日以内出荷高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。材質カーボンスチール全長(mm)115タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れるRoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT(R) ピンセット
DUMONT(デュモン)¥18,980税込¥20,8781本(1本)6日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。材質PHYNOX合金全長(mm)140タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップ付きピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面材質プレミアムステンレス鋼
精密耐薬ピンセット SCC洗浄品
アズワン¥7,690税込¥8,4591本翌々日出荷先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130耐熱温度(℃)150











































![プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18267326-250415-02.jpg)