絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(321)
- 120~140未満(485)
- 140~160未満(210)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(38)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(320)
- Ideal-Tek(244)
- RS PRO(180)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

精密ピンセット NANOタイプ
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。全長(mm)120
精密プラスチックピンセット
三商¥479税込¥5271個当日出荷微小なチップや電子部品、時計部品の取扱い等にご利用下さい。材質ガラス補強材入りPOM先端鋭先寸法(幅W×長さL)(mm)11×114耐熱温度(℃)100
チタン製ピンセット
KFI¥6,498税込¥7,1481個当日出荷耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。用途精密作業に。トゲ抜きに。トラスコ品番115-2543材質チタン全長(mm)130質量(g)14先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15
プラスチックピンセット ID-702
Ideal-Tek¥1,898税込¥2,0881本当日出荷SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性アズワン品番61-4460-33
超精密ピンセット ID-5
Ideal-Tek¥7,498税込¥8,2481本当日出荷先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びるアズワン品番61-4460-87
超精密ピンセット ID-2AB
Ideal-Tek¥8,498税込¥9,3481本当日出荷No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある種別ID-2AB TA材質TA(チタン)全長(mm)120アズワン品番61-4459-91
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-24
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性種別先端チップ交換型
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C
Ideal-Tek¥7,498税込¥8,2481本当日出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ
Ideal-Tek¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷ワシ型タイプの先細。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-7 SA DC全長(mm)120アズワン品番61-4459-86
超精密ピンセット ID-SS
Ideal-Tek¥9,898税込¥10,8881本当日出荷800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性種別ID-SS NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4460-02
超精密ピンセット ID-3
Ideal-Tek¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性種別ID-3 NC全長(mm)120アズワン品番61-4460-01
超精密ピンセット ID-65A
Ideal-Tek¥6,498税込¥7,1481本当日出荷800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性種別ID-65A NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4459-96
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
Ideal-Tek¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的種別超精密ピンセット カッティング材質C(カーボンスチール)全長(mm)120硬度57HRC表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohmアズワン品番61-4459-52
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
Ideal-Tek¥22,980税込¥25,2781本当日出荷超鋼チップ付き。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性種別超精密ピンセット カッティング材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)120硬度34HRCアズワン品番61-4459-36
超精密ピンセット ID-AA SA
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷一般型ストレートタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4462-24
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能
Ideal-Tek¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷から6日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
カーボンファイバーピンセット
Ideal-Tek¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷から5日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
MEISTER ピンセット 110mm No.6
Rubis¥7,998税込¥8,7981本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。仕様6-TNF種別チタン 製 No.6材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-16
MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥8,498税込¥9,3481本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
MEISTER ピンセット 120mm No.3
Rubis¥8,098税込¥8,9081本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。仕様3-TNF種別チタン 製 No.3材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-10
MEISTER ピンセット 120mm No.2A
Rubis¥9,998税込¥10,9981本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
MEISTER ピンセット 115mm No.00B
Rubis¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。全体的に肉厚で力を入れても先端がしなりにくい強力作業用です。仕様00B-TNF種別チタン 製 No.00B材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-04