絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ピンセット

1,842件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • Rubis MEISTER ピンセット  Rubis

    Rubis MEISTER ピンセット 

    Rubis
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    仕様No.1種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm材質SA(耐酸鋼)製全長(mm)150アズワン品番2-8028-27
  • ピンセット NO.3 非磁性合金 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.3 非磁性合金

    DUMONT(デュモン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。
    用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
  • カラーピンセット ケニス

    カラーピンセット

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラーメッキしたピンセットで耐酸性に優れています。
    材質ステンレスSUS302
  • KFI チタン製ピンセット ケニス

    KFI チタン製ピンセット

    ケニス
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    折曲式、無鈎型で、一般によく使われている形状です。
    材質チタンタイプ無鈎
  • 精密ピンセット ケニス

    精密ピンセット

    ケニス
    ¥1,688税込¥1,857
    1本
    当日出荷
    巾がいくらか狭いスマートな形状でバランスの良いピンセットです。
    材質ステンレスSUS304全長(mm)125タイプI
  • ESDコーティングピンセット TGK(東京硝子器械)

    ESDコーティングピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    6日以内出荷
    ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
    仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性耐熱温度(℃)120
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
    用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
  • 強靭精密ピンセット Rubis

    強靭精密ピンセット

    Rubis
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • ピンセット交換チップ VIRTUAL

    ピンセット交換チップ

    VIRTUAL
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(5本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120
  • ピンセット KFI

    ピンセット

    KFI
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • 美鈴 ステンレス 糸抜 美鈴

    美鈴 ステンレス 糸抜

    美鈴
    ¥299~税込¥329~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でサビにくく丈夫な糸抜きです。和洋裁、各種手芸などのしつけ糸の始末に。ツノ付型(No.854)は糸を引っ掛けたり細かな作業ができます。
  • ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

    TRUSCO
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
    用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11全長(mm)150質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
  • ピンセットセット ケニス

    ピンセットセット

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1組(10本)
    当日出荷
    ピンセット10本と整理ケースのセットです。 A-10CAはつかんだ物が滑りにくい溝入りのタイプです。 E-10CAは微小な部品類をつかめる先細のタイプです。
    全長(mm)125
  • 超精密ピン組 P.Tool

    超精密ピン組

    P.Tool
    ¥859~税込¥945~
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 非磁性超精密ピン組 P.Tool

    非磁性超精密ピン組

    P.Tool
    ¥509税込¥560
    1本
    4日以内出荷
    仕様先端極細型トラスコ品番859-1979材質ステンレス全長(mm)120
  • DUMONT ピンセット ケニス

    DUMONT ピンセット

    ケニス
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
    耐熱温度(℃)約400
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    K-31は、K-3に似た形状で厚みのあるガッチリしたピンセットです。 K-36Bは、宝石等の選別用ピンセットで反発力がデリケートです。細身タイプです。 K-39Aは、先端が円筒形になっているので、円筒形の部品の装着・取り外しに便利です。
  • プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム[理化学・容器]

    プラスチックピンセット(フックタイプ)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(100本)
    3日以内出荷
    材質PP全長(mm)102挟み幅14.0mm
  • ジュラコン(R)ピンセット ケニス

    ジュラコン(R)ピンセット

    ケニス
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    金属に最も近い物性を持つジュラコン®;製です 。
    材質ジュラコン(R)形状直全長(mm)123
  • チタン製ピンセット ケニス

    チタン製ピンセット

    ケニス
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
  • ピンセット クラフト用 SK11

    ピンセット クラフト用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。
    用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2形状傾斜型全長(mm)約95加工フッ素加工処理
  • ピンセット ワイド型 SK11

    ピンセット ワイド型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    先が広いワイドタイプです。突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。先が広くワイドな平口タイプです。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410形状平口型全長(mm)約120先端幅(mm)13
  • 取り換え式ピンセット LINDSTROM(リンドストローム)

    取り換え式ピンセット

    LINDSTROM(リンドストローム)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス、炭素繊維
  • ホビー用 ピンセット BIGMAN(ビッグマン)

    ホビー用 ピンセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    職人が作る、趣味人のための工具です。鋭角で細部、鈍角刃で幅広部に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。
    材質ステンレススチール、エラストマー樹脂
  • ステンレスピンセット ギザ付 GISUKE(タカギ)

    ステンレスピンセット ギザ付

    GISUKE(タカギ)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
    材質ステンレス鋼寸法(mm)250
  • ピンセット 美鈴

    ピンセット

    美鈴(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    用途つまみ細工など細密な作業に最適な、小さな物をつまむための道具です。材質ステンレス寸法(mm)170
  • ESD 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    ESD 精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    欠品中
    非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。
    全長(mm)115先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.45
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
    用途精密な組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
    用途組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • 先端交換式精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    先端交換式精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。中性の化学物質に対する耐性があります。 研究所やケミカル関係で使用され
    全長(mm)130先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
  • 先端交換式精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    先端交換式精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷
    曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。 時計製造メーカーで使用されて
    全長(mm)130先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。 シンプル仕上げ。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)90先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
    材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    翌日出荷
    CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
    用途一般精密組立てに。材質CARBON全長(mm)120先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.13
  • ESD 先端チップ DUMONT(デュモン)

    ESD 先端チップ

    DUMONT(デュモン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    翌日出荷
    品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
    全長(mm)40先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3
  • 130mm [曲]ロックピンセット エスコ

    130mm [曲]ロックピンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-31
  • 9.5mm[黒] シリコンカップ・バキューム エスコ

    9.5mm[黒] シリコンカップ・バキューム

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-83

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット