絞り込み
ブランド
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 配管用レンチ

配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
363件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業向けアルミニウムパイプレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けアルミニウムパイプレンチBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
白ベルトのみ JTC白ベルトのみJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
JTC1150用
水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm エスコ水栓用スパナ ナット締付用 38×230mmエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質鋳鉄全長(mm)230対辺(mm)【スパナ】12締付能力(ナット)38mmアズワン品番65-2142-77
水栓用ナットレンチセット 175×18×130mm エスコ水栓用ナットレンチセット 175×18×130mmエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質アズワン品番65-2142-76適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
2 ストラップレンチ W/ロングストラップ600M- RIDGID(日本エマソン)2 ストラップレンチ W/ロングストラップ600M-RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
アルミハンドル。
用途磨きパイプ用
18 アルミラピッドグリップレンチ RIDGID(日本エマソン)18 アルミラピッドグリップレンチRIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
24-OF- アルミオフセットレンチ RIDGID(日本エマソン)24-OF- アルミオフセットレンチRIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1丁
当日出荷
812 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)812 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
810 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)810 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
E-924 アルミエンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-924 アルミエンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1丁
当日出荷
E-24 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-24 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-12 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-12 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-6 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-6 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
24HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)24HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
18HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)18HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
12HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)12HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
S-4A コンパウンドレベレッジレンチ RIDGID(日本エマソン)S-4A コンパウンドレベレッジレンチRIDGID(日本エマソン)
169,800税込186,780
1丁
当日出荷
C-12 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)C-12 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
普及型。 鍛造合金鋼のハンドルとジョーの一体式。
C-36 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)C-36 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)
74,980税込82,478
1丁
当日出荷
強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
C-24 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)C-24 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1丁
当日出荷
強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
C-18 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)C-18 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
C-14 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)C-14 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
伸縮式パイプレンチ エスコ伸縮式パイプレンチエスコ
7,970税込8,767
1丁
当日出荷から翌日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。
伸縮式パイプレンチ エスコ伸縮式パイプレンチエスコ
5,940税込6,534
1丁
翌日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85アズワン品番65-2166-38
60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管エスコ
30,100税込33,110
1丁
当日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。全長(mm)延長時:870本体のみ:600質量(kg)4型番CWP0580A締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A先端厚さ(mm)24荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392Nアズワン品番64-7868-56パイプ外径(Φmm)60.5~144
110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
13,800税込15,180
1個
当日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼全長(mm)呼び:900質量(kg)4.3アズワン品番64-7868-42パイプ外径(Φmm)110
34-508mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-508mm/710mm チェーンレンチエスコ
78,300税込86,130
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740アズワン品番64-2221-93パイプ外径(Φmm)34~508
34-320mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-320mm/710mm チェーンレンチエスコ
70,300税込77,330
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。質量(kg)6.45ベルト長さ(mm)1170ハンドル長さ(mm)710アズワン品番64-2221-92パイプ外径(Φmm)34~320
34-216mm/670mm チェーンレンチ エスコ34-216mm/670mm チェーンレンチエスコ
43,300税込47,630
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)670質量(kg)5.5ベルト長さ(mm)857アズワン品番64-2221-91パイプ外径(Φmm)34~216
167mm/1200mm 強力型パイプレンチ エスコ167mm/1200mm 強力型パイプレンチエスコ
76,200税込83,820
1個
当日出荷
全長(mm)1200質量(kg)15.6アズワン品番64-2221-83パイプ外径(Φmm)167
89mm/600mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
18,400税込20,240
1丁
当日出荷
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計全長(mm)600質量(kg)2.17歯幅(mm)29.5最大口開き(mm)103アズワン品番64-2221-66パイプ外径(Φmm)89
6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
6本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、14RoHS指令(10物質対応)対応
11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)12×14全長(mm)175
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)11×13全長(mm)173
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)10×12全長(mm)155
モーターレンチ CRAB TOOLモーターレンチCRAB TOOL
4,098税込4,508
1個
当日出荷
装飾用大型ナットに最適。
用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。全長(mm)280質量(g)640口開き(mm)70
42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管エスコ
17,300税込19,030
1丁
翌日出荷
質量(kg)1.6締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A先端厚さ(mm)24呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-55パイプ外径(Φmm)42~91荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5呼び長さ(mm)600アズワン品番64-7868-41パイプ外径(Φmm)75
65mm/ 369mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ65mm/ 369mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9呼び長さ(mm)350アズワン品番64-7868-39パイプ外径(Φmm)65
配管用レンチ