カテゴリ
絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- BAHCO(バーコ)(14)
- HAMACO(3)
- HIT(ヒット)(21)
- JTC(5)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(25)
- Pro-Auto(4)
- RIDGID(日本エマソン)(55)
- SK11(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(8)
- WILLIAMS(3)
- はくでん(3)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(32)
- スーパーツール(54)
- トップマン[工具・金物](3)
- トップ工業(11)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 配管用レンチ

ベルトレンチ用替えベルト
スーパーツール¥9,598税込¥10,5581個当日出荷BW 5L標準装備トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250適合管外径(Φmm)30~320
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ボーリングレンチ
HIT(ヒット)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から5日以内出荷本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。本体長さ(mm)750
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スパッドレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。用途断面が四角形の部材にとくに最適。トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷全長(mm)198質量(g)245最大口開き(mm)16~68口深(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
900mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥38,800税込¥42,6801個翌日出荷エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
450mm パイプレンチ
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部エスコ品番EA546RS-18材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(kg)2.6外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
250mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17