絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • パイプレンチ モノタロウ

    パイプレンチ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
  • パイプレンチ アルミ製 モノタロウ

    パイプレンチ アルミ製

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • パイプレンチ KTC

    パイプレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツール

    アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン

    スーパーツール(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • スピードレンチシール付 トップ工業

    スピードレンチシール付

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
    用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
  • アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツール

    アルミ製ストレートパイプレンチ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)

    ボーリンググラウトパイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
    用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ HIT(ヒット)

    パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
  • アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
    口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ 被覆管用

    スーパーツール
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
    用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
  • 2pcs.万能レンチ Strong Tool

    2pcs.万能レンチ

    Strong Tool
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
    用途狭所配管やエルボ返しに。口開き(mm)~49管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A歯幅(mm)13質量(g)600
  • パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA

    MCC(松阪鉄工所)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷
    軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
  • アルミパイプレンチ アーム[作業工具]

    アルミパイプレンチ

    アーム[作業工具](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
    JIS規格JIS B4606JQ0307055
  • パイプレンチ トップマン[工具・金物]

    パイプレンチ

    トップマン[工具・金物]
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    水道管・白管の配管作業に便利
  • アルミパイプレンチ SK11

    アルミパイプレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ デラックス

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
  • アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)

    アルミオフセットパイプレンチ 18OFF

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
    呼び寸法(mm)450トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
  • グリップレンチ TRUSCO

    グリップレンチ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
  • タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)

    タテ型 アルミ パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
  • 200mm 強力型パイプレンチ エスコ

    200mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
  • パイプレンチ はくでん

    パイプレンチ

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
  • 818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    818 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
  • パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
    用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
  • ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
    用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
  • アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン)

    アルミストレートパイプレンチ 836

    RIDGID(日本エマソン)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
    呼び寸法(mm)900トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
  • 強力型ストレートパイプレンチ 14HD RIDGID(日本エマソン)

    強力型ストレートパイプレンチ 14HD

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
    くわえられる呼び寸法6~50Aトラスコ品番121-1013種別パイプレンチ全長(mm)350質量(kg)1.64高さ(mm)15

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプレンチ